Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON S308 fékvezeték fordított 8 hüvelykes | AG3DKN 32WH35

EATON S308 fékvezeték fordított 8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG3DKN Típus: S308Kereszthivatkozás: 32WH35
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
€1.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFékvezeték
befejezcink
Hossz8"
AnyagSzénacél
Menetméret3 / 8-24
Csőméret3 / 16 "
típusátfordított

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8307903000

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMenetméretCsőméretÁr
EATON S312 fékvezeték fordított 12 hüvelykes | AG3DKM 32WH34 S31212 "3 / 8-243 / 16 "-
ajánlatkérés
EATON S340 fékvezeték fordított 40 hüvelykes | AG3DKR 32WH38 S34040 "3 / 8-243 / 16 "-
ajánlatkérés
EATON S420 Fékvezeték, fordított, 20", cink | AG3DKW 32WH42 S42020 "7 / 16-241 / 4 "€2.83
EATON S430 fékvezeték fordított 30 hüvelykes cink | AG3DKX 32WH43 S43030 "7 / 16-241 / 4 "-
ajánlatkérés
EATON S451 fékvezeték fordított 51 hüvelykes cink | AG3DKZ 32WH45 S45151 "7 / 16-241 / 4 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON S308 fékvezeték fordított 8 hüvelykes
€1.89 /Mértékegység