EATON FT1380-115-8 Ft1380 Crimp gépcsomag 1380-115-8 Ft | AA2BCA 10C379

EATON FT1380-115-8 Ft1380 krimpelőgép csomag 1380-115-8 Ft

Raktáron
Tétel: AA2BCA Modell: FT1380-115-8Kereszthivatkozás: 10C379

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€28,020.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő krimpelő gép
Kapacitás1-1 / 4 In
Krimpelő erő10,000 font.
Mélység25-3 / 4 "
Magasság28.5 "
Állkapocs hossza1.75 "
Pofaszélesség3 / 4 "
Hossz25.75 "
Max. Nyomás10,000 psi
Szélesség12.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 113.4
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8462290050
Származási országUS

Termék részletek:

Az Eaton FT1380-115-8 hidraulika szerelvényeinek préselésére szolgál, és képes a tömlőszerelvények és a hőre lágyuló tömlők elfordítására. Tömlőszerelvény készítésére és többféle méretű tömlők csatlakoztatására szolgál.

Jellemzők:

  • Az Eaton FT1380-115-8 hidraulikus tömlőpréselő gép automatizált elektromos árammal rendelkezik a hatékony működés érdekében.
  • Ez a padra szerelhető egység szénacél szerkezettel rendelkezik.
  • Akár 115 V-os kimeneti feszültséget biztosít 50 Hz-es frekvencián.
  • Félig programozható billentyűzettel rendelkezik, és akár 10000 psi hidraulikus nyomást is kínál.
  • Minden egyes tömlőmérethez egyedi szerszámtartó ketrecekkel van felszerelve (amelyek könnyen ki- és becsúszhatnak a gépbe), és spirális és fonott tömlőszerelvények préselésére is alkalmas 1-1/4 hüvelyk átmérőig.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a krimpelő maximális krimpelőereje?

V. Ez a gép 10 tonnáig nyújt préselési erőt.

K. Hogyan kell préselni egy hidraulikatömlőt?

A.

  • Mérje meg a tömlőt, és ennek megfelelően vágja el.
  • Jelölje be a beillesztési mélységet.
  • Tisztítsa meg a tömlőt és töltse be a pontos előírásoknak megfelelően.
  • Válassza ki a krimpelő szerszámot.
  • Helyezze a tömlőt a krimpelőgépbe, és préselje össze.
  • Ellenőrizze a krimpelés átmérőjét.
  • Tisztítás után zárja le a tömlőegységet.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FT1380-115-8 Ft1380 krimpelőgép csomag 1380-115-8 Ft
€28,020.73 /Mértékegység