Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FJ3054-1012S anya O-gyűrű tömlőszerelvény 12 Dash | AC4FAH 2ZJC5

EATON FJ3054-1012S női O-gyűrűs tömlőszerelvény 12 kötőjel

Raktáron
Tétel: AC4FAH Típus: FJ3054-1012SKereszthivatkozás: 2ZJC5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€140.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői O-gyűrű tömlőszerelvény
Dash méret12
Tömlő belül Dia.0.63 "
Tömlő kívül Dia.0.98 "
AnyagAcél
Max. Munkahelyi nyomás500 PSI
Min. Burst nyomás2000 PSI
Hűtőközeg típusa134A, R12, R22, R502, MP39, MP66 és R404A

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7307215000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Női szál (hüvelyk) (7 / 8-18)

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.TételÁr
EATON FJ3012-01-1012S női alsó tömlőszerelvény 12 Dash | AC4EWE 2ZHY4 FJ3012-01-1012S120.63 "0.98 "Női alacsony oldalsó tömlő illesztés€131.89
EATON FJ3012-02-1010S női alsó tömlőszerelvény 10 Dash | AC4EWF 2ZHY5 FJ3012-02-1010S100.5 "0.78 "Női alacsony oldalsó tömlő illesztés€129.08
EATON FJ3012-03-1212S női alsó tömlőszerelvény 12 Dash | AC4EWG 2ZHY6 FJ3012-03-1212S120.63 "0.98 "Női alacsony oldalsó tömlő illesztés€224.42
EATON FJ3013-01-0810S női felső tömlőszerelvény 10 Dash | AC4EWH 2ZHY7 FJ3013-01-0810S100.5 "0.78 "Női magas oldalsó tömlő illesztés€124.61
EATON FJ3013-02-0606S női felső tömlőszerelvény 6 kötőjel | AC4EWJ 2ZHY8 FJ3013-02-0606S60.31 "0.58 "Női magas oldalsó tömlő illesztés€112.58
EATON FJ3013-03-0808S női felső tömlőszerelvény 8 Dash | AC4EWK 2ZHY9 FJ3013-03-0808S80.41 "0.7 "Női magas oldalsó tömlő illesztés€104.14
EATON FJ3053-0606S anya O-gyűrű tömlőszerelvény 12 Dash | AC4FAE 2ZJC2 FJ3053-0606S120.31 "0.58 "Női O-gyűrű tömlőszerelvény€146.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FJ3054-1012S női O-gyűrűs tömlőszerelvény 12 kötőjel
€140.99 /Mértékegység