Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FF976716S tömlőadapter dugó vagy dugó 1 7/16-12 | AD9YAU 4VRL2

EATON FF976716S tömlőadapter dugós dugó 1 7/16-12

Raktáron
Tétel: AD9YAU Típus: FF976716SKereszthivatkozás: 4VRL2
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
€33.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusaDugó
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz1.1 "
Férfi ORS-méret (in.)1-7/16-12
Max. Munkahelyi nyomás6000 PSI
Menet típusaFérfi ORS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.22
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON FF976704S tömlőadapter dugó 9/16-18 acél | AD9YAN 4VRK6 FF976704SHáromértékű króm-cink0.66 "9000 PSI€17.17
EATON FF976706S tömlőadapter dugó, dugó 11/16-16 | AD9YAP 4VRK7 FF976706SHáromértékű króm-cink0.75 "9000 PSI€11.94
EATON FF976708S tömlőadapter dugós dugó 13/16-16 | AD9YAQ 4VRK8 FF976708SHáromértékű króm-cink0.87 "9000 PSI€12.37
EATON FF976710S tömlőadapter dugó 1-14 acél | AD9YAR 4VRK9 FF976710SHáromértékű króm-cink1.02 "9000 PSI€20.97
EATON FF976712S tömlőadapter dugó vagy dugó 1 3/16-12 | AD9YAT 4VRL1 FF976712SHáromértékű króm-cink1.08 "6000 PSI€24.68
EATON FF9767-20S adapter ORS 1-11/16-12 csatlakozó | AH8REY 38YM89 FF9767-20STrivalens kromát cink1.1 "3600€81.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FF976716S tömlőadapter dugós dugó 1 7/16-12
€33.37 /Mértékegység