Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FF2138-04S hidraulikus tömlőadapter, sae Orb Male Carbon Steel | AD9YDG 4VRV6

EATON FF2138-04S hidraulikus tömlőadapter, sae Orb Male Carbon Steel

Raktáron
Tétel: AD9YDG Típus: FF2138-04SKereszthivatkozás: 4VRV6
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
€5.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusaHex csatlakozó dugó
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz0.45 "
Férfi SAE méret (hüvelykben)7 / 16-20
Max. Munkahelyi nyomás7500 PSI
Menet típusaFérfi ORB

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON FF2138-06S hidraulikus tömlőadapter, sae Orb Male Carbon Steel | AD9YDH 4VRV7 FF2138-06S0.48 "7500 PSI€6.64
EATON FF2138-08S hidraulikus tömlőadapter, sae Orb Male Carbon Steel | AD9YDJ 4VRV8 FF2138-08S0.56 "7500 PSI€9.67
EATON FF2138-10S hidraulikus tömlőadapter, sae Orb Male Carbon Steel | AD9YDK 4VRV9 FF2138-10S0.63 "7500 PSI€11.10
EATON FF2138-12S hidraulikus tömlőadapter, sae Orb Male Carbon Steel | AD9YDL 4VRW1 FF2138-12S0.75 "5000 psi€14.11
EATON FF2138-16S hidraulikus tömlőadapter, sae Orb Male Carbon Steel | AD9YDM 4VRW2 FF2138-16S0.77 "4500 PSI€20.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FF2138-04S hidraulikus tömlőadapter, sae Orb Male Carbon Steel
€5.78 /Mértékegység