Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FF2000T2424S hidraulika tömlő adapter, apa szénacél | AH8RDA 38YM45

EATON FF2000T2424S hidraulikus tömlő adapter, apa szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RDA Típus: FF2000T2424SKereszthivatkozás: 38YM45

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€233.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz2.09
Férfi ORS-méret (in.)2 "-12
Férfi SAE méret (hüvelykben)2 "-12
Max. Munkahelyi nyomás3600
Menet típusaFérfi ORS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illusztráció: egyenes

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON FF2000T0404S hidraulika tömlő adapter, apa szénacél | AD9YAA 4VRJ3 FF2000T0404SHáromértékű króm-cink1.08 "9000 PSI€34.09
EATON FF2000T0606S hidraulika tömlő adapter, apa szénacél | AD9YAB 4VRJ4 FF2000T0606SHáromértékű króm-cink1.22 "9000 PSI€35.11
EATON FF2000T0808S hidraulika tömlő adapter, apa szénacél | AD9YAC 4VRJ5 FF2000T0808SHáromértékű króm-cink1.39 "9000 PSI€27.00
EATON FF2000T1010S hidraulika tömlő adapter, apa szénacél | AD9YAD 4VRJ6 FF2000T1010SHáromértékű króm-cink1.68 "9000 PSI€63.84
EATON FF2000T1212S hidraulika tömlő adapter, apa szénacél | AD9YAE 4VRJ7 FF2000T1212SHáromértékű króm-cink1.86 "6000 PSI€43.74
EATON FF2000T1616S hidraulika tömlő adapter, apa szénacél | AD9YAF 4VRJ8 FF2000T1616SHáromértékű króm-cink1.94 "6000 PSI€49.14
EATON FF2000T0604S hidraulika tömlő adapter, apa szénacél | AH8RCV 38YM40 FF2000T0604STrivalens kromát cink1.179000€155.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FF2000T2424S hidraulikus tömlő adapter, apa szénacél
€233.43 /Mértékegység