Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FF2000T1008S hidraulika tömlő adapter, apa szénacél | AH8RCX 38YM42

EATON FF2000T1008S hidraulikus tömlő adapter, apa szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RCX Típus: FF2000T1008SKereszthivatkozás: 38YM42

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€65.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz1.57
Férfi ORS-méret (in.)1 "-14
Férfi SAE méret (hüvelykben)1 "-14
Max. Munkahelyi nyomás9000
Menet típusaFérfi ORS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illusztráció: egyenes

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON FF2000T0404S hidraulika tömlő adapter, apa szénacél | AD9YAA 4VRJ3 FF2000T0404SHáromértékű króm-cink1.08 "9000 PSI€34.09
EATON FF2000T0606S hidraulika tömlő adapter, apa szénacél | AD9YAB 4VRJ4 FF2000T0606SHáromértékű króm-cink1.22 "9000 PSI€35.11
EATON FF2000T0808S hidraulika tömlő adapter, apa szénacél | AD9YAC 4VRJ5 FF2000T0808SHáromértékű króm-cink1.39 "9000 PSI€27.00
EATON FF2000T1010S hidraulika tömlő adapter, apa szénacél | AD9YAD 4VRJ6 FF2000T1010SHáromértékű króm-cink1.68 "9000 PSI€63.84
EATON FF2000T1212S hidraulika tömlő adapter, apa szénacél | AD9YAE 4VRJ7 FF2000T1212SHáromértékű króm-cink1.86 "6000 PSI€43.74
EATON FF2000T1616S hidraulika tömlő adapter, apa szénacél | AD9YAF 4VRJ8 FF2000T1616SHáromértékű króm-cink1.94 "6000 PSI€49.14
EATON FF2000T0604S hidraulika tömlő adapter, apa szénacél | AH8RCV 38YM40 FF2000T0604STrivalens kromát cink1.179000€155.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FF2000T1008S hidraulikus tömlő adapter, apa szénacél
€65.16 /Mértékegység