Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 4411-4S hidraulika tömlőszerelvény | AB9TNQ 2F513

EATON 4411-4S hidraulikatömlő-szerelvény

Raktáron
Tétel: AB9TNQ Modell: 4411-4SKereszthivatkozás: 2F513

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
Dash méret-4
Női SAE méret (hüvelykben)7 / 16-20
befejezCink-dikromát
SzerelőanyagAcél
Szerelvény típusaEgyenes
tömlő3 / 16 "
JIC szál (in.)7 / 16-20
Hossz1.97 "
Menetszög (fok)37
típusÚjrafelhasználható női JIC forgatható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretbefejezSzerelőanyagSzerelvény típusatömlőHossztípusÁr
EATON 63-190990-6 Hidraulika tömlőszerelvény | AA2AZG 10C316 63-190990-66Sárgaréz, háromértékű króm-cinkSárgaréz / AcélEgyenes5 / 16 "1.74 "Újrafelhasználható, női SAE forgatható, PTFE€45.24
EATON FJ9068-0404S hidraulika tömlőszerelvény | AA2AZX 10C330 FJ9068-0404S4Háromértékű króm-cinkAcélEgyenes1 / 4 "2.19 "Hüvely nélküli, dugattyúcső€52.95
EATON FJ9068-0606S hidraulika tömlőszerelvény | AA2AZY 10C331 FJ9068-0606S6Háromértékű króm-cinkAcélEgyenes3 / 8 "2.3 "Hüvely nélküli, dugattyúcső€81.81
EATON FJ9068-0808S hidraulika tömlőszerelvény | AA2AZZ 10C332 FJ9068-0808S8Háromértékű króm-cinkAcélEgyenes1 / 2 "2.7 "Hüvely nélküli, dugattyúcső€75.83
EATON 4739-12B hidraulika tömlőszerelvény | AA2BBD 10C359 4739-12B12SárgarézSárgarézEgyenes3 / 4 "2.71 "Hüvely nélküli, női SAE forgatható€45.52
EATON 4739-6B hidraulika tömlőszerelvény | AA2BBE 10C360 4739-6B6SárgarézSárgarézEgyenes3 / 8 "1.67 "Hüvely nélküli, női SAE forgatható€12.08
EATON 190296-10S hidraulika tömlőszerelvény | AB9TGU 2F283 190296-10S-10Cink-dikromátAcél90 fokos könyök1 / 2 "2.94 "Újrafelhasználható női JIC forgatható€59.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 4411-4S hidraulikatömlő-szerelvény
€15.63 /Mértékegység