Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2250-8-8S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 aljzat szénacél | AJ2GNM 49U014

EATON 2250-8-8S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó, Sae 37 aljzat, szénacél

Raktáron
Tétel: AJ2GNM Modell: 2250-8-8SKereszthivatkozás: 49U014

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€31.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz2"
Férfi ORS-méret (in.)1 / 2 "-14
Férfi SAE méret (hüvelykben)3 / 4 "-16
Max. Munkahelyi nyomás4000
Menet típusaFérfi NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illeszkedő forma: 90 fokos könyök

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 2250-2-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 aljzat szénacél | AH8RLY 38YP29 2250-2-4S0.8 "5000€30.27
EATON 2250-4-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 aljzat szénacél | AH8RLZ 38YP30 2250-4-6S1.1 "4000€42.70
EATON 2250-6-8S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Male Sae 37 Aljzat szénacél | AH8RMA 38YP31 2250-6-8S1.3 "4000€36.93
EATON 2250-8-10S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 aljzat szénacél | AH8RMB 38YP32 2250-8-10S1.5 "3000€45.65
EATON 2250-20-20S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó, Sae 37 aljzat szénacél | AH8RMC 38YP33 2250-20-20S2.4 "1150€150.14
EATON 2250-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 aljzat szénacél | AJ2GNP 49U022 2250-12-12S3"3000€42.47
EATON 2250-16-16S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 aljzat szénacél | AJ2GNV 49U033 2250-16-16S3"2500€81.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2250-8-8S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó, Sae 37 aljzat, szénacél
€31.86 /Mértékegység