Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2066-6-6S hidraulikus tömlő adapter, Npsm Sae Orb apa szénacél | AB9TLJ 2F419

EATON 2066-6-6S hidraulikus tömlő adapter, Npsm Sae Orb apa szénacél

Raktáron
Tétel: AB9TLJ Modell: 2066-6-6SKereszthivatkozás: 2F419

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€13.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusaEgyenes belső cső forgatható
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Méret beszerelése3 / 8-18 NPSM
Hossz1.14 "
Férfi SAE méret (hüvelykben)9 / 16-18
Max. Munkahelyi nyomás4000 PSI
Menet típusaFérfi SAE - női NPSM forgatható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7307225000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAdapter típusabefejezMéret beszereléseHosszMax. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2066-8-8S hidraulikus tömlő adapter, Npsm Sae Orb apa szénacél | AB9TLK 2F421 2066-8-8SEgyenes belső cső forgathatóHáromértékű króm-cink1 / 2-14 NPSM1.23 "3500 psiFérfi SAE - női NPSM forgatható€17.19
EATON 2066-12-12S hidraulikus tömlő adapter, Npsm Sae Orb apa szénacél | AD7ZHX 4HL63 2066-12-12SEgyenes belső cső forgathatóHáromértékű króm-cink3 / 4-14 NPSM1.58 "3500 psiFérfi SAE - női NPSM forgatható€33.95
EATON 2066-8-10S hidraulikus tömlő adapter, Npsm Sae Orb apa szénacél | AD7ZHY 4HL65 2066-8-10SEgyenes belső cső forgathatóHáromértékű króm-cink1 / 2-14 NPSM1.3 "3500 psiFérfi SAE - női NPSM forgatható€20.75
EATON 2066-4-4S hidraulikus tömlő adapter, Npsm Sae Orb apa szénacél | AD9YDN 4VRW3 2066-4-4SEgyenesHáromértékű króm-cink1 / 4-18 NPSM1.05 "5000 psiFérfi ORB - női NPSM€16.71
EATON 2066-16-16S hidraulikus tömlőadapter, Npsm Sae Orb apa szénacél | AD9YDP 4VRW4 2066-16-16SEgyenesHáromértékű króm-cink1 - 11-1 / 2 NPSM1.59 "3000 psiFérfi ORB - női NPSM€73.08
EATON 2066-20-20S Npsm Húsú szénacél | AD9YDQ 4VRW5 2066-20-20SEgyenesHáromértékű króm-cink1-1 / 4 - 11-1 / 2 NPSM1.59 "2000 PSIFérfi ORB - női NPSM€65.76
EATON 2066-24-24S hidraulikus tömlőadapter, Sae dugó Sae anya szénacél | AD9YDR 4VRW6 2066-24-24SEgyenesHáromértékű króm-cink1-1 / 2 - 11-1 / 2 NPSM2"1500 PSIFérfi ORB - női NPSM€258.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2066-6-6S hidraulikus tömlő adapter, Npsm Sae Orb apa szénacél
€13.69 /Mértékegység