Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 1F40104-08C Rögzítőkapocs 8 Dash - 10 db-os csomag | AC4EVK 2ZHW4

EATON 1F40104-08C Rögzítőkapocs 8 Dash – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC4EVK Típus: 1F40104-08CKereszthivatkozás: 2ZHW4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€25.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatoló klip
Dash méret8
Tömlő kívül Dia.0.7 "
AnyagAcél
Max. Munkahelyi nyomás500 PSI
Min. Burst nyomás2000 PSI
Hűtőközeg típusa134A, R12, R22, R502, MP39, MP66 és R404A

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7307225000
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretTömlő kívül Dia.TételÁr
EATON 1F40104-06C Clip 6 Dash - 10 db-os csomag | AC4EVJ 2ZHW3 1F40104-06C60.58 "Csipesz€25.52
EATON 1F40104-10C 10-es rögzítő kapocs - Dash - 10 darabos csomag AC4EVL 2ZHW5 1F40104-10C100.78 "Csatoló klip€24.59
EATON 1F40104-12S 12 rögzítőkapcs. Kötőjel - 10 darabos csomag AC4EVM 2ZHW6 1F40104-12S120.98 "Csatoló klip€29.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 1F40104-08C Rögzítőkapocs 8 Dash – 10 db-os csomag
€25.00 /Mértékegység