Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 129-0291 hidraulikus motor ,5 Cu be/fordulat 5 csavar | AE6DNL 5PZK6

EATON 129-0291 Hidraulikus motor ,5 Cu In/rev 5 Csavar

Raktáron
Tétel: AE6DNL Modell: 129-0291Kereszthivatkozás: 5PZK6
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
€995.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus motor
Elmozdulás0.5 Cu. In./Rev.
Karima tartó5 csavar, 1.25 "-es pilóta
Magasság2.37 "
Hossz4.09 "
Max. Olajhőmérséklet.180 F
Max. FORDULAT1992
Min. Olaj viszkozitása70 SUS
Port szál9 / 16-18 UNF
Port típusavég
Nyomás értékelés2400 PSI
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.03 "
Tengely típusaKulcsos
Szélesség2.37 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.06
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8412298015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellElmozdulásHosszMax. FORDULATPort típusaNyomás értékelésÁr
EATON 129-0339 Hidraulikus motor ,5 Cu be/fordulat 5 csavar | AE6DNM 5PZK7 129-03390.5 Cu. In./Rev.4.09 "1992Oldal2400 PSI€907.08
EATON 129-0292 hidraulikus motor ,79 Cu be/fordulat 5 csavar | AE6DNN 5PZK8 129-02920.79 Cu. In./Rev.4.21 "1575vég2400 PSI€916.95
EATON 129-0340 hidraulikus motor ,79 Cu be/fordulat 5 csavar | AE6DNP 5PZK9 129-03400.79 Cu. In./Rev.4.21 "1575Oldal2400 PSI€1,005.62
EATON 129-0293 hidraulikus motor 1.21 Cu In / ford 5 csavar | AE6DNQ 5PZL0 129-02931.21 Cu. In./Rev.4.38 "1043vég2400 PSI€1,010.64
EATON 129-0341 hidraulikus motor 1.21 Cu be/fordulat 5 csavar | AE6DNR 5PZL1 129-03411.21 Cu. In./Rev.4.38 "1043Oldal2400 PSI€893.67
EATON 129-0294 hidraulikus motor 1.93 Cu be/fordulat 5 csavar | AE6DNT 5PZL2 129-02941.93 Cu. In./Rev.4.68 "650vég2175 PSI€1,000.74
EATON 129-0342 hidraulikus motor 1.93 Cu be / ford 5 csavar | AE6DNU 5PZL3 129-03421.93 Cu. In./Rev.4.68 "650Oldal2175 PSI€985.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 129-0291 Hidraulikus motor ,5 Cu In/rev 5 Csavar
€995.82 /Mértékegység