EATON 101-1752 motoros hidraulikus 8.9 Cu be/fordulat 4 csavar | AD9PNA 4TY88

EATON 101-1752 Motor hidraulikus 8.9 Cu In/rev 4 csavar

Raktáron
Tétel: AD9PNA Modell: 101-1752Kereszthivatkozás: 4TY88

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€961.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus motor
Elmozdulás8.9 Cu. In./Rev.
Karima tartó4 csavar, 1.75 "-es pilóta
Magasság3.31 "
Hossz5.99 "
Max. Olajhőmérséklet.180 F
Max. FORDULAT385
Min. Olaj viszkozitása100 SUS
Port szál7 / 8-14 UNF
Port típusaOldal
Nyomás értékelés1700 PSI
Tengely Dia.1"
A tengely hossza1.75 "
Tengely típusaKulcsos
Szélesség3.31 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.445
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8412298015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellElmozdulásMagasságHosszMax. FORDULATNyomás értékelésSzélességÁr
EATON 101-1700 motor hidraulikus 2.2 Cu be/fordulat 2 csavar | AD9PMF 4TY66 101-17002.2 Cu. In./Rev.5.17 "5.45 "10211800 PSI5.17 "€877.50
EATON 101-1033 Motor hidraulikus 2.8 Cu be/fordulat 2 csavar | AD9PMG 4TY67 101-10332.8 Cu. In./Rev.5.17 "5.45 "9691800 PSI5.17 "€882.45
EATON 101-1701 motoros hidraulikus 3.6 Cu be/fordulat 2 csavar | AD9PMH 4TY68 101-17013.6 Cu. In./Rev.5.17 "5.6 "9531800 PSI5.17 "€912.01
EATON 101-1034 motoros hidraulikus 4.5 Cu be/fordulat 2 csavar | AD9PMJ 4TY69 101-10344.5 Cu. In./Rev.5.17 "5.6 "7601800 PSI5.17 "€902.81
EATON 101-1035 motoros hidraulikus 5.9 Cu be/fordulat 2 csavar | AD9PMK 4TY70 101-10355.9 Cu. In./Rev.5.17 "5.72 "5851800 PSI5.17 "€941.60
EATON 101-1702 motoros hidraulikus 7.3 Cu be/fordulat 2 csavar | AD9PML 4TY71 101-17027.3 Cu. In./Rev.5.17 "5.85 "4691800 PSI5.17 "€961.22
EATON 101-1703 motoros hidraulikus 8.9 Cu be/fordulat 2 csavar | AD9PMM 4TY72 101-17038.9 Cu. In./Rev.5.17 "5.99 "3851700 PSI5.17 "€980.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 101-1752 Motor hidraulikus 8.9 Cu In/rev 4 csavar
€961.02 /Mértékegység