Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST U04110.037.0600 Tap Bolt, Plain, 3/8-16 Thread Size, 6 Inch Length, 10Pk | AB6EPQ 21C392

EARNEST U04110.037.0600 Menetcsavar, sima, 3/8-16 menetméret, 6 hüvelyk hosszúság, 10 Pk

Raktáron
Cikkszám: AB6EPQ Modell: U04110.037.0600Kereszthivatkozás: 21C392
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
€65.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
Osztály2B
Összehasonlítható10.9. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHatlapfejű csavar
Fej szélessége9 / 16 "
Hossza a feje alatt6"
AnyagÖtvözött acél
Számított terhelés120,000
Rockwell KeménységC33-C39
Méret3 / 8-16 x 6 "
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000
MenetirányJobb kéz
Menet hossza6"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7438
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód7318158069
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST U04110.037.0600 Menetcsavar, sima, 3/8-16 menetméret, 6 hüvelyk hosszúság, 10 Pk
€65.21 /csomag