Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST 534442G1 Threaded Stud, B7 Plain, 7/8-9 Thread Size, 6 Inch Length, 10Pk | AE2NZQ 4YTC2

EARNEST 534442G1 menetes csap, B7 sima, 7/8-9 menetméret, 6 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE2NZQ Típus: 534442G1Kereszthivatkozás: 4YTC2
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
€154.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
Osztály2A
befejezEgyszerű
FokozatB7
AnyagB7 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz6"
Rockwell KeménységC35
Temp. Hatótávolság1100 F-ig
MenetirányJobb kéz
Menetméret7 / 8-9
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.78
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.07
HS-kód7318155051
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST 534442G1 menetes csap, B7 sima, 7/8-9 menetméret, 6 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€154.24 /csomag