Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST 534134G1 Threaded Stud, B7 Plain, 3/4-10 Thread Size, 4 Inch Length, 10Pk | AE2NWK 4YRY3

EARNEST 534134G1 menetes csap, B7 sima, 3/4-10 menetméret, 4 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE2NWK Típus: 534134G1Kereszthivatkozás: 4YRY3
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
€95.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
Osztály2A
befejezEgyszerű
FokozatB7
AnyagB7 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz4"
Rockwell KeménységC35
Temp. Hatótávolság1100 F-ig
MenetirányJobb kéz
Menetméret3 / 4-10
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.87
Hajó magassága (cm)6.67
Hajó hossza (cm)11.75
Hajószélesség (cm)8.57
HS-kód7318155051
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST 534134G1 menetes csap, B7 sima, 3/4-10 menetméret, 4 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€95.02 /csomag