Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST 301688G Hex Nut, Grade 8, Full Steel, 2-1/4 -12 Thread Size | AA6JKZ 14A834

EARNEST 301688G Hex Nut, Grade 8, Full Steel, 2-1/4 -12 Thread Size

Raktáron
Tétel: AA6JKZ Modell: 301688GKereszthivatkozás: 14A834

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€124.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Brinell Keménység262 a 341
Átm. / Menetméret2 1 / 4-12 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Magasság1 59 / 64 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaHatszögletű anyát
Ingatlan osztály8
Rockwell KeménységC26-C36
Méret2.25
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret2 1 / 4-12
Menet típusaUNF
típusTele
Szélesség3.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5075
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST 301688G Hex Nut, Grade 8, Full Steel, 2-1/4 -12 Thread Size
€124.61 /Mértékegység