EAGLE T8404 kiömlővédő, 4 láb x 6 láb x 8 hüvelyk, sárga | AG8DNT

EAGLE T8404 Spill Berm, 4 láb x 6 láb x 8 hüvelyk, sárga

Raktáron
Tétel: AG8DNT Típus: T8404

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,175.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiönteni Berm
színekSárga
Magasság8"
Hossz4 láb.
AnyagPVC bevonatú szövet
Kiömlési kapacitás120 gal.
Súly18 font
Szélesség6 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)22.86
Hajószélesség (cm)53.34
Származási országUS

Termék részletek:

Eagle T8404 spill berm is ideal to effectively control and contain spills of oils, chemicals and other hazardous liquids. It is used in industrial settings, laboratories and hazardous material storage areas in conjunction with drums, tanks and other storage units.

Jellemzők:

  • It features industrial vinyl-coated polyester construction, ensuring exceptional durability and resilience.
  • This spill berm has unique snap-up supports, providing an innovative design that enables the creation of a robust sidewall when the berm is open, enhancing containment capabilities.
  • It comes with a specialised configuration for effective spill response, offering a reliable solution for containing and preventing the spread of hazardous materials.
  • This Eagle spill berm offers enhanced stability through its unique snap-up supports, ensuring a sturdy sidewall and preventing leaks & spills.

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. How do you use an Eagle T8404 spill berm?

A. To navigate a berm effectively, maintain a low centre of gravity. Bend your elbows and knees while staying relaxed. Hover slightly above the saddle with your weight lowered, ensuring the outside pedal is down to apply pressure on the tires. Focus on looking ahead around the corner toward the exit to anticipate the trail.

Q. Are there specific factors to consider when choosing Eagle T8404 spill berm for hazardous materials?

A. Yes, consider the type and volume of hazardous materials being handled. Ensure the berm is chemically compatible and has sufficient capacity to contain potential spills in your specific industrial setting.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszKiömlési kapacitásSúlySzélességÁr
EAGLE T8401 kiömlővédő, 4 láb x 4 láb x 8 hüvelyk, sárga | AG8DNP T84014 láb.80 gal.15 font.4 láb.€1,102.27
EAGLE T8402 ​​Spill Berm, 6 láb x 6 láb x 8 hüvelyk, sárga | AG8DNQ T84026"180 gal.24 font.6 láb.€1,360.32
EAGLE T8403 Spill Berm, 10 láb x 10 láb x 8 hüvelyk, sárga | AG8DNR T840310 láb.501 gal.36 font10 láb.€2,246.50
EAGLE T8405 Spill Berm, 4 láb x 8 láb x 8 hüvelyk, sárga | AG8DNU T84054 láb.160 gal.28 font8 láb.€1,410.87
EAGLE T8406 kiömlővédő, 8 láb x 8 láb x 8 hüvelyk, sárga | AG8DNV T84068 láb.320 gal.31 font.8 láb.€2,096.48
EAGLE T8407 kiömlővédő, 8 láb x 10 láb x 8 hüvelyk, sárga | AG8DNW T84078 láb.400 gal.38 font10 láb.€1,994.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE T8404 Spill Berm, 4 láb x 6 láb x 8 hüvelyk, sárga
€1,175.60 /Mértékegység