EAGLE 1647B Dob sorba épített tárolóplatform, 8000 lb teherfedél, 4 dob | AC6NJN 35U076

EAGLE 1647B dobba beépített tároló platform, 8000 lb teherfedél, 4 dob

Cikkszám: AC6NJN Modell: 1647BKereszthivatkozás: 35U076
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€878.77 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiömlést gátló platform
színekFekete
Magasság6.5 "
Hossz103.5 "
Terhelhetőség8000 font
Anyagpolietilén
Dobok száma4
Kiömlési kapacitás60.5 gal.
Szélesség26.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.8
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)266.7
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Az Eagle 1647B dobsoros elválasztó platformot ipari környezetben használják, ahol a veszélyes anyagok hordókban történő tárolása és elszigetelése védelmi intézkedésként szolgál a kiömlések, szivárgások és a környezeti szennyeződések ellen. Biztonságos és szabályozott környezetet biztosít a dob tárolására, és biztosítja a biztonsági előírások betartását. Létfontosságú eszköz a munkahelyi biztonság és a környezetvédelem fenntartásához a veszélyes anyagokkal foglalkozó iparágakban.

Jellemzők:

  • Az Eagle 1647B dobos in-line elszigetelési platform moduláris felépítésű, amely rugalmas konfigurációt és könnyű bővítést tesz lehetővé.
  • 4 irányú targoncazsebekkel rendelkezik, amelyek megkönnyítik a kényelmes szállítást és elhelyezést a szabványos targoncákkal.
  • Ez a dobba épített tárolóplatform egy lefolyóval ellátott aknát kínál a folyadékok hatékony összegyűjtésére és elvezetésére.
  • Kivehető ráccsal van felszerelve, amely megkönnyíti a hozzáférést a tisztításhoz és a karbantartáshoz, és növeli az általános felhasználói kényelmet.
  • Ez a platform megfelel az EPA 40 CFR 264.175 SPCC szabványnak a veszélyes anyagok tárolására vonatkozó környezetvédelemre vonatkozóan.
  • Terhelhetősége 10000 55 font, amely robusztus támogatást nyújt több XNUMX gallonos dob számára, így stabilitást és biztonságot biztosít a tárolás során.
  • Ezt a hordóba épített tárolóplatformot beltéri/kültéri használatra tervezték, sokoldalú elhelyezési lehetőségeket tesz lehetővé, miközben megőrzi az elszigetelés hatékonyságát, és alkalmazkodik a különböző munkakörnyezetekhez.

Kompatibilis tartozékok:

  • Sas 1689 és a 1689B Rámpák: Ezek a kiömlésgátló rámpák ideálisak az 1500 font teherbírású hordók könnyű be- és kirakodásához.

Szabványok és jóváhagyások:

  • EPS 40 CFR 264.175
  • EPA 40
  • SPCC

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hány hordót tudunk elhelyezni az Eagle 1647B dobsoros elválasztó platformon?

A. 4 dob.

K. Mekkora a maximális teherbírása ennek a kiömlésgátló platformnak?

A. 10000 font

K. Mi a jelentősége a beépített U-csatornának az Eagle 1647B dobsoros konténerplatformban?

V. Az U-csatorna lehetővé teszi a platformok egyszerű csatlakoztatását és testreszabását, így biztosítva a tárolási igényekhez való alkalmazkodást.

K. Hogyan távolítható el a HDPE rács tisztítás és karbantartás céljából?

V. A HDPE rács könnyen eltávolítható tisztításhoz, ha felemeli a platformról, így lehetővé válik az alapos karbantartás.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszTerhelhetőségKiömlési kapacitásSzélességÁr
EAGLE 1632B kiömlő platform lefolyó nélkül 30 gallon 2 dob | AC6NHV 35U059 1632BFekete51.5 "5000 font30 gal.26.25 "€443.92
EAGLE 1632BD kiömlő platform 30 literes 2 dobos leeresztővel | AC6NHW 35U060 1632BDFekete51.5 "5000 font30 gal.26.25 "€447.35
EAGLE 1632D kiömlő platform leeresztővel, 30 gallon, 2 dob | AC6NHX 35U061 1632DSárga / Fekete51.5 "5000 font30 gal.26.25 "€527.26
EAGLE 1633B kiömlõ platform 12 csatorna 1 dob leeresztõ nélkül | AC6NHY 35U062 1633BFekete26 "2000 font12 gal.26.25 "€267.01
EAGLE 1633BD kiömlésgátló moduláris platform lefolyóval, 2000 lb sapkával | AC6NHZ 35U063 1633BDFekete26 "2000 font12 gal.26.25 "€273.87
EAGLE 1633D moduláris kiömlési platform, 15 galos kiömlési kapacitás, sárga / fekete | AC6NJA 35U064 1633DSárga / Fekete26 "2000 font12 gal.26.25 "€293.50
EAGLE 1635 kiömlésgátló moduláris platform, sárga, 60.5 gal sapka | AC6NJB 35U065 1635Sárga / Fekete52.5 "10,000 font60.5 gal.51.5 "€781.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE 1647B dobba beépített tároló platform, 8000 lb teherfedél, 4 dob
€878.77 /Mértékegység