EAGLE GROUP 314-16-1-SL mosogató mosogató 23-1/4 hüvelyk hosszúság 27-1/2 hüvelyk szélesség | AA9ZGL 1JYR6

EAGLE GROUP 314-16-1-SL mosogató 23-1/4 hüvelyk hosszúság 27-1/2 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AA9ZGL Modell: 314-16-1-SLKereszthivatkozás: 1JYR6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,083.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételScrollry mosogató
Vissza SplashIgen
Vissza Splash Magasság9-1 / 2 "
test anyagaRozsdamentes acél
Tál mélység14 "
Tál mérete16 "x 20"
Drain nyitás3.5 "
Csaptelep szerelő központok8"
Csaptelep működtetéseNem alkalmazható
Nyomtáv16
Szerelési típusEmelet
Lyukak száma2
Állomások száma1
Teljes magasság44.5 "
Teljes hossz23.25 "
Teljes szélesség27.5 "
Oldalsó fröccsNem
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsaptelep nélkül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.67
Hajó magassága (cm)69.85
Hajó hossza (cm)102.87
Hajószélesség (cm)74.93
HS-kód7324100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTál méreteNyomtávLyukak számaTeljes hosszTeljes szélességÁr
EAGLE GROUP 314-16-1-18-L Scullery mosogató 38-7/8 hüvelyk hosszúság 27-1/2 hüvelyk szélesség | AA2VCB 11C703 314-16-1-18-L16 "x 20"14238.875 "27.5 "€2,716.84
EAGLE GROUP 314-16-1-18-R Scullery mosogató 38-7/8 hüvelyk hosszúság 27-1/2 hüvelyk szélesség | AA2VCC 11C704 314-16-1-18-R16 "x 20"14238.875 "27.5 "€2,716.84
EAGLE GROUP FN2018-1-14/3 mosogató csaptelep nélkül, 23 hüvelyk hosszúság | AA9ZGR 1JYT2 FN2018-1-14 / 318 "x 20"14323 "27 "€3,622.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE GROUP 314-16-1-SL mosogató 23-1/4 hüvelyk hosszúság 27-1/2 hüvelyk szélesség
€2,083.96 /Mértékegység