Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO ESBP204221428 Szegély Sbr B 1/16 x 11/32 hüvelyk 100 láb hosszúság Fekete | AC9KPK 3HCG6

E JAMES & CO ESBP204221428 szegély Sbr B 1/16 x 11/32 hüvelyk 100 láb hosszúság fekete

Raktáron
Tétel: AC9KPK Modell: ESBP204221428Kereszthivatkozás: 3HCG6
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
€199.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumiszegély
Háttér típusaNem ragasztó
színekFekete
Groove mélység11 / 32 "
Horonyszélesség1 / 16 "
Hossz100 láb.
AnyagSBR
Max. Hőmérséklet230 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-25 ° F
Teljes magasság7 / 16 "
Teljes szélesség7 / 32 "
StílusB

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8405
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód4016996050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStílusszínekHoronyszélességAnyagMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésTeljes magasságTeljes szélességÁr
E JAMES & CO EEP132404423 Szegély Epdm A 1/2 x 5/8 hüvelyk 100 láb hosszúság Fekete | AC9KPD 3HCF9 EEP 132404423AFekete1 / 2 "EPDM310 F-50 ° F23 / 32 "11 / 16 "€361.34
E JAMES & CO ESBP112282032 Szegély Sbr A 3/16 x 7/16 hüvelyk 100 láb hosszúság Fekete | AC9KPE 3HCG1 ESBP112282032AFekete3 / 16 "SBR230 F-25 ° F1 / 2 "5 / 16 "€175.84
E JAMES & CO ESBP116202424 Szegély Sbr A 1/4 x 5/16 hüvelyk 100 láb hosszúság Fekete | AC9KPF 3HCG2 ESBP116202424AFekete1 / 4 "SBR230 F-25 ° F3 / 8 "3 / 8 "€169.33
E JAMES & CO ESBP124263232 Szegély Sbr A 3/8 x 13/32 hüvelyk 100 láb hosszúság fekete | AC9KPG 3HCG3 ESBP124263232AFekete3 / 8 "SBR230 F-25 ° F1 / 2 "1 / 2 "€233.02
E JAMES & CO ESBP132324040 Szegély Sbr A 1/2 x 1/2 hüvelyk 100 láb hosszúság fekete | AC9KPH 3HCG4 ESBP132324040AFekete1 / 2 "SBR230 F-25 ° F5 / 8 "5 / 8 "€309.09
E JAMES & CO ESBP202100714 Szegély Sbr B 1/32 x 5/32 hüvelyk 100 láb hosszúság fekete | AC9KPJ 3HCG5 ESBP202100714BFekete1 / 32 "SBR230 F-25 ° F7 / 32 "7 / 64 "€127.96
E JAMES & CO ESBP206211224 szegély Sbr B 3/32 x 21/64 hüvelyk 100 láb hosszúság fekete | AC9KPL 3HCG7 ESBP206211224BFekete3 / 32 "SBR230 F-25 ° F3 / 8 "3 / 16 "€151.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO ESBP204221428 szegély Sbr B 1/16 x 11/32 hüvelyk 100 láb hosszúság fekete
€199.94 /Mértékegység