Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO CSBUNA-2.0-25 Rubber Cord Buna 2.0mm Diameter 25 Feet | AF2EZA 6RTT0

E JAMES & CO CSBUNA-2.0-25 gumizsinór Buna 2.0 mm átmérő 25 láb

Raktáron
Cikkszám: AF2EZA Modell: CSBUNA-2.0-25Kereszthivatkozás: 6RTT0

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi zsinór készlet
színekFekete
Átmérő2mm
durométert70
Hossz25 láb.
Anyag
EllenállóÁsványolajok és benzinek
Hőmérséklet tartomány-40 - +250 F
Szakítószilárdság1450 psi
Tolerancia+/-.13mm RMA nagy pontosságú
típusRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0383
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód4007000000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHőmérséklet tartományszínekÁtmérőSzakítószilárdságToleranciatípusdurométertHosszÁr
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-10 gumizsinór Buna 3/32 hüvelykes 10 láb | AC7FME 38G832 SCSBUNA-3 / 32-10-40 foktól 250 fokigFekete3 / 32 "1450 psi+/-. 014 "RMA nagy pontosságúNégyzet7010 láb.€18.38
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-25 gumizsinór Buna 3/32 hüvelykes 25 láb | AC7FMF 38G833 SCSBUNA-3 / 32-25-40 foktól 250 fokigFekete3 / 32 "1450 psi+/-. 014 "RMA nagy pontosságúNégyzet7025 láb.€41.84
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-100 gumizsinór Buna 3/32 hüvelykes 100 láb | AC7FMG 38G835 SCSBUNA-3 / 32-100-40 foktól 250 fokigFekete3 / 32 "1450 psi+/-. 014 "RMA nagy pontosságúNégyzet70100 láb.€155.57
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-10 gumizsinór Buna 1/8 hüvelykes 10 láb | AC7FMH 38G836 SCSBUNA-1 / 8-10-40 foktól 250 fokigFekete1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "RMA nagy pontosságúNégyzet7010 láb.€23.43
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-25 gumizsinór Buna 1/8 hüvelykes 25 láb | AC7FMJ 38G837 SCSBUNA-1 / 8-25-40 foktól 250 fokigFekete1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "RMA nagy pontosságúNégyzet7025 láb.€44.67
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-50 gumizsinór Buna 1/8 hüvelykes 50 láb | AC7FMK 38G838 SCSBUNA-1 / 8-50-40 foktól 250 fokigFekete1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "RMA nagy pontosságúNégyzet7050 láb.€105.84
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-100 gumizsinór Buna 1/8 hüvelykes 100 láb | AC7FML 38G839 SCSBUNA-1 / 8-100-40 foktól 250 fokigFekete1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "RMA nagy pontosságúNégyzet70100 láb.€165.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO CSBUNA-2.0-25 gumizsinór Buna 2.0 mm átmérő 25 láb
€26.87 /Mértékegység