Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO CCH59-1/1638X52 Sponge Sheet Hydrin 1/16x38x68 In | AF2WKG 6YGZ2

E JAMES & CO CCH59-1/1638X52 hidrin szivacslap 1/16x38x68 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF2WKG Típus: CCH59-1/1638X52Kereszthivatkozás: 6YGZ2
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
€243.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivacslap
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert30-50 (part 00)
nyúlás200 százalék
befejezTexturált
Hossz68 "
AnyagHidrin
Max. Hőmérséklet+275F
Min. Hőmérséklet Értékelés-70 F.
Szakítószilárdság50 PSI
Vastagság1 / 16 "
típusZárt cella
Szélesség38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)96.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3921125000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságHáttér típusanyúlásSzélességHosszAnyagMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésÁr
E JAMES & CO CCNES1 / 16-F25-P szivacslap Neo-epdm-sbr 1 / 16x42x72 In | AF2WEQ 6YGH8 CCNES1/16-F25-P1 / 16 "Egyszerű150 százalék42 "72 "Neoprén-EPDM-SBR+225F-70 F.€57.31
E JAMES & CO CCNES1 / 8F25-25P szivacslap Neo-epdm-sbr 1 / 8x42x72 In | AF2WER 6YGH9 CCNES1/8F25-25P1 / 8 "Egyszerű150 százalék42 "72 "Neoprén-EPDM-SBR+225F-70 F.€69.12
E JAMES & CO CCNES-3/16-F25-P szivacslap Neo-epdm-sbr 3 / 16x42x72 In | AF2WET 6YGJ0 CCNES-3/16-F25-P3 / 16 "Egyszerű150 százalék42 "72 "Neoprén-EPDM-SBR+225F-70 F.€85.09
E JAMES & CO CCNES-1/4-F25-P szivacslap Neo-epdm-sbr 1 / 4x42x72 In | AF2WEU 6YGJ1 CCNES-1/4-F25-P1 / 4 "Egyszerű150 százalék42 "72 "Neoprén-EPDM-SBR+225F-70 F.€100.93
E JAMES & CO CCNES-3/8-F25-P szivacslap Neo-epdm-sbr 3 / 8x42x72 In | AF2WEV 6YGJ2 CCNES-3/8-F25-P3 / 8 "Egyszerű150 százalék42 "72 "Neoprén-EPDM-SBR+225F-70 F.€161.31
E JAMES & CO CCNES-1/2-F25P szivacslap Neo-epdm-sbr 1 / 2x42x72 In | AF2WEW 6YGJ3 CCNES-1/2-F25P1 / 2 "Egyszerű150 százalék42 "72 "Neoprén-EPDM-SBR+225F-70 F.€205.35
E JAMES & CO CCNES-3/4-F25P szivacslap Neo-epdm-sbr 3 / 4x42x72 In | AF2WEX 6YGJ4 CCNES-3/4-F25P3 / 4 "Egyszerű150 százalék42 "72 "Neoprén-EPDM-SBR+225F-70 F.€373.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO CCH59-1/1638X52 hidrin szivacslap 1/16x38x68 hüvelyk
€243.57 /Mértékegység