Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 7710-3/16NEO3-C 3/16 Inch Neoprene 3 Ply 36 x 12 | AF2WNZ 6YHF9

E JAMES & CO 7710-3/16NEO3-C 3/16 hüvelykes neoprén 3 rétegű 36 x 12

Raktáron
Tétel: AF2WNZ Modell: 7710-3/16NEO3-CKereszthivatkozás: 6YHF9
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
€83.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert60
nyúlás230
befejezSima
Hossz12 "
AnyagNeoprén
Max. Hőmérséklet+180F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Szakítószilárdság1500 PSI
Vastagság3 / 16 "
típus3-rétegű kendő behelyezve
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9935
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellnyúlásHosszAnyagSzakítószilárdságVastagságtípusSzélességÁr
E JAMES & CO 7710-1/16NEO1-A 1/16 hüvelykes neoprén 1 réteg 12 x 12 | AF2WNL 6YHE7 7710-1 / 16NEO1-A23012 "Neoprén1500 PSI1 / 16 "1-rétegű kendő behelyezve12 "€16.61
E JAMES & CO 7710-1 / 16NEO1-B 1/16 hüvelyk neoprén 1 réteg 12 x 24 hüvelykes | AF2WNM 6YHE8 7710-1 / 16NEO1-B23012 "Neoprén1500 PSI1 / 16 "1-rétegű kendő behelyezve24 "€20.36
E JAMES & CO 7710-1 / 16NEO1-C 1/16 hüvelykes neoprén 1 réteg 36 x 12 | AF2WNN 6YHE9 7710-1 / 16NEO1-C23012 "Neoprén1500 PSI1 / 16 "1-rétegű kendő behelyezve36 "€41.26
E JAMES & CO 7710-1/16NEO1-5 1/16 hüvelykes neoprén 1 réteg 36 x 60 | AF2WNP 6YHF0 7710-1/16NEO1-523060 "Neoprén1500 PSI1 / 16 "1-rétegű kendő behelyezve36 "€149.66
E JAMES & CO 7710-1/16NEO110 1/16 hüvelykes neoprén 1 réteg 36 x 120 | AF2WNQ 6YHF1 7710-1 / 16NEO110230120 "Neoprén1500 PSI1 / 16 "1-rétegű kendő behelyezve36 "€344.67
E JAMES & CO 7710-1/8NEO2-A 1/8in neoprén 2 réteg 12 x 12 | AF2WNR 6YHF2 7710-1 / 8NEO2-A23012 "Neoprén1500 PSI1 / 8 "2-rétegű kendő behelyezve12 "€21.26
E JAMES & CO 7710-1 / 8NEO2-B 1 / 8in neoprén 2 réteg 24 x 12 | AF2WNT 6YHF3 7710-1 / 8NEO2-B23012 "Neoprén1500 PSI1 / 8 "2-rétegű kendő behelyezve24 "€35.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 7710-3/16NEO3-C 3/16 hüvelykes neoprén 3 rétegű 36 x 12
€83.05 /Mértékegység