E JAMES & CO 7700-1/8SBR2-10 1/8in Sbr 2 Ply 36 x 120 | AF2WPT 6YHH6

E JAMES & CO 7700-1/8SBR2-10 1/8 hüvelykes Sbr 2 rétegű 36 x 120

Raktáron
Tétel: AF2WPT Model: 7700-1/8SBR2-10Kereszthivatkozás: 6YHH6

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€563.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert60
nyúlás450
befejezSima
Hossz120 "
AnyagSBR
Max. Hőmérséklet+180F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Szakítószilárdság600 PSI
Vastagság1 / 8 "
típus2-rétegű kendő behelyezve
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.33
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellnyúlásHosszAnyagSzakítószilárdságVastagságtípusSzélességÁr
E JAMES & CO 7710-1/16NEO1-A 1/16 hüvelykes neoprén 1 réteg 12 x 12 | AF2WNL 6YHE7 7710-1 / 16NEO1-A23012 "Neoprén1500 PSI1 / 16 "1-rétegű kendő behelyezve12 "€16.61
E JAMES & CO 7710-1 / 16NEO1-B 1/16 hüvelyk neoprén 1 réteg 12 x 24 hüvelykes | AF2WNM 6YHE8 7710-1 / 16NEO1-B23012 "Neoprén1500 PSI1 / 16 "1-rétegű kendő behelyezve24 "€20.36
E JAMES & CO 7710-1 / 16NEO1-C 1/16 hüvelykes neoprén 1 réteg 36 x 12 | AF2WNN 6YHE9 7710-1 / 16NEO1-C23012 "Neoprén1500 PSI1 / 16 "1-rétegű kendő behelyezve36 "€41.26
E JAMES & CO 7710-1/16NEO1-5 1/16 hüvelykes neoprén 1 réteg 36 x 60 | AF2WNP 6YHF0 7710-1/16NEO1-523060 "Neoprén1500 PSI1 / 16 "1-rétegű kendő behelyezve36 "€149.66
E JAMES & CO 7710-1/16NEO110 1/16 hüvelykes neoprén 1 réteg 36 x 120 | AF2WNQ 6YHF1 7710-1 / 16NEO110230120 "Neoprén1500 PSI1 / 16 "1-rétegű kendő behelyezve36 "€344.67
E JAMES & CO 7710-1/8NEO2-A 1/8in neoprén 2 réteg 12 x 12 | AF2WNR 6YHF2 7710-1 / 8NEO2-A23012 "Neoprén1500 PSI1 / 8 "2-rétegű kendő behelyezve12 "€21.26
E JAMES & CO 7710-1 / 8NEO2-B 1 / 8in neoprén 2 réteg 24 x 12 | AF2WNT 6YHF3 7710-1 / 8NEO2-B23012 "Neoprén1500 PSI1 / 8 "2-rétegű kendő behelyezve24 "€35.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 7700-1/8SBR2-10 1/8 hüvelykes Sbr 2 rétegű 36 x 120
€563.47 /Mértékegység