Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 6855C21/16N8D Gumi neoprén 1/16 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MAP 2UNL7

E JAMES & CO 6855C21/16N8D gumi neoprén 1/16 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3MAP Típus: 6855C21/16N8DKereszthivatkozás: 2UNL7
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
€60.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert80A
nyúlás160%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagNeoprén gumi
Max. Hőmérséklet220 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-50 ° F
Szakítószilárdság1800 PSI
Vastagság1 / 16 "
típusKatonai előírások
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5976
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód4008210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusanyúlásMin. Hőmérséklet ÉrtékelésSzakítószilárdságVastagságSzélességÁr
E JAMES & CO 3065DSCF1164N8D Gumi neoprén 1/64 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3LYP 2UNC7 3065DSCF1164N8DEgyszerű200%-60 ° F1500 PSI1 / 64 "12 "€26.32
E JAMES & CO 3065DSCF1132N8D Gumi neoprén 1/32 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3LYQ 2UNC8 3065DSCF1132N8DEgyszerű200%-60 ° F1500 PSI1 / 32 "12 "€38.61
E JAMES & CO 3065DSCF1116N8D Gumi neoprén 1/16 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3LYR 2UNC9 3065DSCF1116N8DEgyszerű200%-60 ° F1500 PSI1 / 16 "12 "€63.13
E JAMES & CO 3065DSCF11/8N8D gumi neoprén 1/8 hüvelyk T 12 x 36 hüvelykes | AC3LYT 2UND2 3065DSCF11 / 8N8DEgyszerű200%-60 ° F1500 PSI1 / 8 "12 "€124.68
E JAMES & CO 3065DSCF1316N8D Gumi neoprén 3/16 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3LYU 2UND3 3065DSCF1316N8DEgyszerű200%-60 ° F1500 PSI3 / 16 "12 "€166.24
E JAMES & CO 3065DSCF11/4N8D Gumi neoprén 1/4 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3LYV 2UND4 3065DSCF11 / 4N8DEgyszerű200%-60 ° F1500 PSI1 / 4 "12 "€252.41
E JAMES & CO 6855C21/64N8D Gumi neoprén 1/64 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MAM 2UNL5 6855C21 / 64N8DEgyszerű160%-50 ° F1800 PSI1 / 64 "12 "€28.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 6855C21/16N8D gumi neoprén 1/16 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk
€60.37 /Mértékegység