Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 6050-3/32ATAPE Gumi Neoprén 3/32 hüvelyk Vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2LPV 1MRN8

E JAMES & CO 6050-3/32ATAPE gumi neoprén 3/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2LPV Modell: 6050-3/32ATAPEKereszthivatkozás: 1MRN8
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
€28.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaRagasztóanyag
színekFekete
durométert50A
nyúlás350%
befejezSima
Hossz12 "
AnyagNeoprén gumi
Max. Hőmérséklet170 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Szakítószilárdság1000 psi
Vastagság3 / 32 "
típusKereskedelmi fokozat
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3321
Hajó magassága (cm)2.13
Hajó hossza (cm)30.96
Hajószélesség (cm)30.96
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaHosszVastagságÁr
E JAMES & CO 6050-1/16ATAPE Gumi Neoprén 1/16 hüvelyk Vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2LPU 1MRN7 6050-1 / 16ATAPERagasztóanyag12 "1 / 16 "€22.81
E JAMES & CO 6050-1/8ATAPE Gumi Neoprén 1/8 hüvelyk Vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2LPW 1MRN9 6050-1 / 8ATAPERagasztóanyag12 "1 / 8 "€28.96
E JAMES & CO 6050-3/16ATAPE Gumi Neoprén 3/16 hüvelyk Vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2LPX 1MRP1 6050-3 / 16ATAPERagasztóanyag12 "3 / 16 "€35.73
E JAMES & CO 6050-1/4ATAPE Gumi Neoprén 1/4 hüvelyk Vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2LPY 1MRP2 6050-1 / 4ATAPERagasztóanyag12 "1 / 4 "€47.06
E JAMES & CO 6050-3/8ATAPE Gumi Neoprén 3/8 hüvelyk Vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2LPZ 1MRP3 6050-3 / 8ATAPERagasztóanyag12 "3 / 8 "€52.05
E JAMES & CO 6050-1/2ATAPE Gumi neoprén 1/2 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2LQA 1MRP4 6050-1 / 2ATAPERagasztóanyag12 "1 / 2 "€73.39
E JAMES & CO 6050-3/4ATAPE Gumi Neoprén 3/4 hüvelyk Vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2LQB 1MRP5 6050-3 / 4ATAPERagasztóanyag12 "3 / 4 "€96.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 6050-3/32ATAPE gumi neoprén 3/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk
€28.25 /Mértékegység