Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 5346-1/32HGB Rubber Buna-n 1/32 Inch Thick 12 x 24 In | AA9KXH 1DRZ4

E JAMES & CO 5346-1/32HGB gumi Buna-n 1/32 hüvelyk vastag, 12 x 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9KXH Típus: 5346-1/32HGBKereszthivatkozás: 1DRZ4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert70A
nyúlás250%
befejezSima
Hossz24 "
AnyagBuna-N / nitril gumi
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 ° F
Szakítószilárdság1500 PSI
Vastagság1 / 32 "
típusMagas fok
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)32.26
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltípusHáttér típusanyúlásSzélességHosszMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésSzakítószilárdságÁr
E JAMES & CO 5346-1 / 32HGA gumi Buna-n 1/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KWX 1DRY3 5346-1 / 32HGAMagas fokEgyszerű250%12 "12 "225 F-40 ° F1500 PSI€8.28
E JAMES & CO 5346-1/16HGA Gumi Buna-n 1/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KWY 1DRY4 5346-1 / 16HGAMagas fokEgyszerű250%12 "12 "225 F-40 ° F1500 PSI€17.80
E JAMES & CO 5346-3 / 32HGA gumi Buna-n 3/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KWZ 1DRY5 5346-3 / 32HGAMagas fokEgyszerű250%12 "12 "225 F-40 ° F1500 PSI€29.54
E JAMES & CO 5346-1/8HGA Gumi Buna-n 1/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KXA 1DRY6 5346-1 / 8HGAMagas fokEgyszerű250%12 "12 "225 F-40 ° F1500 PSI€33.43
E JAMES & CO 5346-3 / 16HGA gumi Buna-n 3/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KXB 1DRY7 5346-3 / 16HGAMagas fokEgyszerű250%12 "12 "225 F-40 ° F1500 PSI€45.83
E JAMES & CO 5346-1/4HGA Gumi Buna-n 1/4 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KXC 1DRY8 5346-1 / 4HGAMagas fokEgyszerű250%12 "12 "225 F-40 ° F1500 PSI€62.32
E JAMES & CO 5346-3/8HGA Gumi Buna-n 3/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KXD 1DRY9 5346-3 / 8HGAMagas fokEgyszerű250%12 "12 "225 F-40 ° F1500 PSI€78.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 5346-1/32HGB gumi Buna-n 1/32 hüvelyk vastag, 12 x 24 hüvelyk
€19.30 /Mértékegység