Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 5340-3/32HGATAPE Rubber Buna-n 3/32 Inch Thick 12 x 12 In | AB3JWK 1TVH2

E JAMES & CO 5340-3/32HGATAPE gumi Buna-n 3/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3JWK Modell: 5340-3/32HGATAPEKereszthivatkozás: 1TVH2
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
€52.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaRagasztóanyag
színekFekete
durométert40A
nyúlás500%
befejezSima
Hossz12 "
AnyagBuna-N / nitril gumi
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 ° F
Szakítószilárdság1500 PSI
Vastagság3 / 32 "
típusMagas fok
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2988
Hajó magassága (cm)2.13
Hajó hossza (cm)30.96
Hajószélesség (cm)30.96
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltípusHáttér típusanyúlásHosszMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésSzakítószilárdságVastagságÁr
E JAMES & CO 5340-1 / 32HGA gumi Buna-n 1/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KPA 1DPZ3 5340-1 / 32HGAMagas fokEgyszerű500%12 "225 F-40 ° F1500 PSI1 / 32 "€8.28
E JAMES & CO 5340-1 / 16HGA gumi Buna-n 1/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KPB 1DPZ4 5340-1 / 16HGAMagas fokEgyszerű500%12 "225 F-40 ° F1500 PSI1 / 16 "€18.31
E JAMES & CO 5340-3 / 32HGA gumi Buna-n 3/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KPC 1DPZ5 5340-3 / 32HGAMagas fokEgyszerű500%12 "225 F-40 ° F1500 PSI3 / 32 "€29.54
E JAMES & CO 5340-1 / 8HGA gumi Buna-n 1/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KPD 1DPZ6 5340-1 / 8HGAMagas fokEgyszerű500%12 "225 F-40 ° F1500 PSI1 / 8 "€33.43
E JAMES & CO 5340-3 / 16HGA gumi Buna-n 3/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KPE 1DPZ7 5340-3 / 16HGAMagas fokEgyszerű500%12 "225 F-40 ° F1500 PSI3 / 16 "€45.83
E JAMES & CO 5340-1/4HGA Gumi Buna-n 1/4 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KPF 1DPZ8 5340-1 / 4HGAMagas fokEgyszerű500%12 "225 F-40 ° F1500 PSI1 / 4 "€62.32
E JAMES & CO 5340-3 / 8HGA gumi Buna-n 3/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KPG 1DPZ9 5340-3 / 8HGAMagas fokEgyszerű500%12 "225 F-40 ° F1500 PSI3 / 8 "€78.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 5340-3/32HGATAPE gumi Buna-n 3/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk
€52.31 /Mértékegység