Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 5340-1HGXTAPE Rubber Buna-nitrile 1 Inch Thick 2 x 36 Inch | AB3JZK 1TVX6

E JAMES & CO 5340-1HGXTAPE gumi Buna-nitril 1 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3JZK Típus: 5340-1HGXTAPEKereszthivatkozás: 1TVX6
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
€77.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi szalag
Háttér típusaRagasztóanyag
színekFekete
durométert40A
nyúlás500%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagBuna-N / nitril gumi
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 ° F
Szakítószilárdság1500 PSI
Vastagság1"
típusMagas fok
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5822
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)91.92
Hajószélesség (cm)15.72
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttér típusanyúlásMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésSzakítószilárdságVastagságtípusÁr
E JAMES & CO 5340-1 / 32HGX gumi buna-nitril 1/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9KQV 1DRC6 5340-1 / 32HGX2"Egyszerű500%225 F-40 ° F1500 PSI1 / 32 "Magas fok€4.20
E JAMES & CO 5340-1 / 16HGX gumi buna-nitril 1/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9KQW 1DRC7 5340-1 / 16HGX2"Egyszerű500%225 F-40 ° F1500 PSI1 / 16 "Magas fok€7.08
E JAMES & CO 5340-3 / 32HGX gumi buna-nitril 3/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9KQX 1DRC8 5340-3 / 32HGX2"Egyszerű500%225 F-40 ° F1500 PSI3 / 32 "Magas fok€14.57
E JAMES & CO 5340-1 / 8HGX gumi buna-nitril 1/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9KQY 1DRC9 5340-1 / 8HGX2"Egyszerű500%225 F-40 ° F1500 PSI1 / 8 "Magas fok€14.57
E JAMES & CO 5340-1 / 4HGX gumi buna-nitril 1/4 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9KQZ 1DRD2 5340-1 / 4HGX2"Egyszerű500%225 F-40 ° F1500 PSI1 / 4 "Magas fok€32.21
E JAMES & CO 5340-3/8HGX Gumi Buna-nitril 3/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9KRA 1DRD3 5340-3 / 8HGX2"Egyszerű500%225 F-40 ° F1500 PSI3 / 8 "Magas fok€37.69
E JAMES & CO 5340-1 / 2HGX gumi buna-nitril 1/2 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9KRB 1DRD4 5340-1 / 2HGX2"Egyszerű500%225 F-40 ° F1500 PSI1 / 2 "Magas fok€39.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 5340-1HGXTAPE gumi Buna-nitril 1 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk
€77.91 /Mértékegység