Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 4070-1/2ZTAPE Rubber Buna-n 1/2 Inch Thick 6 x 36 In | AB3KTG 1TYK3

E JAMES & CO 4070-1/2ZTAPE gumi Buna-n 1/2 hüvelyk vastag, 6 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3KTG Modell: 4070-1/2ZTAPEKereszthivatkozás: 1TYK3
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
€95.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi szalag
Háttér típusaRagasztóanyag
színekFekete
durométert70A
nyúlás200%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagBuna-N / nitril gumi
Max. Hőmérséklet220 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-30 ° F
Szakítószilárdság1000 psi
Vastagság1 / 2 "
típusKereskedelmi fokozat
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.637
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)91.92
Hajószélesség (cm)15.72
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttér típusanyúlásMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésSzakítószilárdságVastagságtípusÁr
E JAMES & CO 5346-1/32HGX Buna-nitril gumi 1/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9KYG 1DTB6 5346-1 / 32HGX2"Egyszerű250%225 F-40 ° F1500 PSI1 / 32 "Magas fok€4.01
E JAMES & CO 5346-1/16HGX Buna-nitril gumi 1/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9KYH 1DTB7 5346-1 / 16HGX2"Egyszerű250%225 F-40 ° F1500 PSI1 / 16 "Magas fok€6.85
E JAMES & CO 5346-3/32HGX Buna-nitril gumi 3/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9KYJ 1DTB8 5346-3 / 32HGX2"Egyszerű250%225 F-40 ° F1500 PSI3 / 32 "Magas fok€14.58
E JAMES & CO 5346-1/8HGX Buna-nitril gumi 1/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9KYK 1DTB9 5346-1 / 8HGX2"Egyszerű250%225 F-40 ° F1500 PSI1 / 8 "Magas fok€14.57
E JAMES & CO 5346-3/16HGX gumi Buna-nitril 3/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9KYL 1DTC1 5346-3 / 16HGX2"Egyszerű250%225 F-40 ° F1500 PSI3 / 16 "Magas fok€20.75
E JAMES & CO 5346-1/4HGX Buna-nitril gumi 1/4 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9KYM 1DTC2 5346-1 / 4HGX2"Egyszerű250%225 F-40 ° F1500 PSI1 / 4 "Magas fok€27.49
E JAMES & CO 5346-3 / 8HGX gumi buna-nitril 3/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9KYN 1DTC3 5346-3 / 8HGX2"Egyszerű250%225 F-40 ° F1500 PSI3 / 8 "Magas fok€37.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 4070-1/2ZTAPE gumi Buna-n 1/2 hüvelyk vastag, 6 x 36 hüvelyk
€95.32 /Mértékegység