Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 4050-1/8CTAPE Rubber Buna-nitrile 1/8 Inch Thick 12 x 36 Inch | AB3KHK 1TXN2

E JAMES & CO 4050-1/8CTAPE gumi Buna-nitril 1/8 hüvelyk vastag 12 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3KHK Modell: 4050-1/8CTAPEKereszthivatkozás: 1TXN2
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
€110.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaRagasztóanyag
színekFekete
durométert50A
nyúlás300%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagBuna-N / nitril gumi
Max. Hőmérséklet220 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-30 ° F
Szakítószilárdság1000 psi
Vastagság1 / 8 "
típusKereskedelmi fokozat
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3288
Hajó magassága (cm)2.24
Hajó hossza (cm)91.92
Hajószélesség (cm)30.96
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltípusHáttér típusanyúlásHosszMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésSzakítószilárdságVastagságÁr
E JAMES & CO 5389-1/32HGA gumi Buna-n 1/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KRV 1DRF9 5389-1 / 32HGAMagas fokEgyszerű400%12 "225 F-40 ° F1500 PSI1 / 32 "€8.28
E JAMES & CO 5389-1/16HGA gumi Buna-n 1/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KRW 1DRG1 5389-1 / 16HGAMagas fokEgyszerű400%12 "225 F-40 ° F1500 PSI1 / 16 "€17.80
E JAMES & CO 5389-3/32HGA gumi Buna-n 3/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KRX 1DRG2 5389-3 / 32HGAMagas fokEgyszerű400%12 "225 F-40 ° F1500 PSI3 / 32 "€29.54
E JAMES & CO 5389-1/8HGA gumi Buna-n 1/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KRY 1DRG3 5389-1 / 8HGAMagas fokEgyszerű400%12 "225 F-40 ° F1500 PSI1 / 8 "€33.43
E JAMES & CO 5389-3/16HGA gumi Buna-n 3/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KRZ 1DRG4 5389-3 / 16HGAMagas fokEgyszerű400%12 "225 F-40 ° F1500 PSI3 / 16 "€45.83
E JAMES & CO 5389-1/4HGA gumi Buna-n 1/4 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KTA 1DRG5 5389-1 / 4HGAMagas fokEgyszerű400%12 "225 F-40 ° F1500 PSI1 / 4 "€62.32
E JAMES & CO 5389-3/8HGA gumi Buna-n 3/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KTB 1DRG6 5389-3 / 8HGAMagas fokEgyszerű400%12 "225 F-40 ° F1500 PSI3 / 8 "€78.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 4050-1/8CTAPE gumi Buna-nitril 1/8 hüvelyk vastag 12 x 36 hüvelyk
€110.12 /Mértékegység