E JAMES & CO 4040-1B gumi Buna-n 1 hüvelyk vastag 12 x 24 hüvelyk | AB4GRU 1XYB7

E JAMES & CO 4040-1B gumi Buna-n 1 hüvelyk vastag, 12 x 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4GRU Modell: 4040-1BKereszthivatkozás: 1XYB7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€174.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert40A
nyúlás400%
befejezSima
Hossz24 "
AnyagBuna-N / nitril gumi
Max. Hőmérséklet220 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-30 ° F
Szakítószilárdság800 PSI
Vastagság1"
típusKereskedelmi fokozat
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.345
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltípusHáttér típusanyúlásHosszMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésSzakítószilárdságVastagságÁr
E JAMES & CO 5340-1 / 32HGA gumi Buna-n 1/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KPA 1DPZ3 5340-1 / 32HGAMagas fokEgyszerű500%12 "225 F-40 ° F1500 PSI1 / 32 "€8.28
E JAMES & CO 5340-1 / 16HGA gumi Buna-n 1/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KPB 1DPZ4 5340-1 / 16HGAMagas fokEgyszerű500%12 "225 F-40 ° F1500 PSI1 / 16 "€18.31
E JAMES & CO 5340-3 / 32HGA gumi Buna-n 3/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KPC 1DPZ5 5340-3 / 32HGAMagas fokEgyszerű500%12 "225 F-40 ° F1500 PSI3 / 32 "€29.54
E JAMES & CO 5340-1 / 8HGA gumi Buna-n 1/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KPD 1DPZ6 5340-1 / 8HGAMagas fokEgyszerű500%12 "225 F-40 ° F1500 PSI1 / 8 "€33.43
E JAMES & CO 5340-3 / 16HGA gumi Buna-n 3/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KPE 1DPZ7 5340-3 / 16HGAMagas fokEgyszerű500%12 "225 F-40 ° F1500 PSI3 / 16 "€45.83
E JAMES & CO 5340-1/4HGA Gumi Buna-n 1/4 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KPF 1DPZ8 5340-1 / 4HGAMagas fokEgyszerű500%12 "225 F-40 ° F1500 PSI1 / 4 "€62.32
E JAMES & CO 5340-3 / 8HGA gumi Buna-n 3/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KPG 1DPZ9 5340-3 / 8HGAMagas fokEgyszerű500%12 "225 F-40 ° F1500 PSI3 / 8 "€78.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 4040-1B gumi Buna-n 1 hüvelyk vastag, 12 x 24 hüvelyk
€174.88 /Mértékegység