E JAMES & CO 387-3 / 8 tekercs natúr gumi 3/8 x 36 hüvelyk 30 láb hosszú barnás | AC8WFX 3EFU6

E JAMES & CO 387-3/8 tekercs természetes gumi 3/8 x 36 hüvelyk 30 láb hosszúságú barna

Raktáron
Tétel: AC8WFX Modell: 387-3/8Kereszthivatkozás: 3EFU6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,454.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumihenger
Háttér típusaNem ragasztó
színekCserez
durométert40A
nyúlás600%
befejezSima
Hossz30 láb.
AnyagTermészetes gumi gumi
Max. Hőmérséklet140 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Szakítószilárdság3000 psi
Vastagság3 / 8 "
típusKereskedelmi fokozat
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 82.8509
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságÁr
E JAMES & CO 387-1 / 16 tekercs natúr gumi 1/16 x 36 hüvelykes 100ft L Tan | AC8WFR 3EFT8 387-1/16100 láb.1 / 16 "€3,148.24
E JAMES & CO 387-1 / 2 tekercs natúr gumi 1/2 x 36 hüvelyk 30 láb hosszú barnás | AC8WFT 3EFT9 387-1/230 láb.1 / 2 "€4,713.77
E JAMES & CO 387-1/4 tekercs természetes gumi 1/4 x 36 hüvelyk 40 láb hosszúságú cser | AC8WFU 3EFU1 387-1/440 láb.1 / 4 "€4,101.14
E JAMES & CO 387-1 / 8 tekercs natúr gumi 1/8 x 36 hüvelyk 50 láb hosszú barnás | AC8WFV 3EFU2 387-1/850 láb.1 / 8 "€2,918.54
E JAMES & CO 387-3 / 16 tekercs natúr mézga 3/16 x 36 hüvelyk 40 láb hosszú barnás | AC8WFW 3EFU4 387-3/1640 láb.3 / 16 "€3,228.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 387-3/8 tekercs természetes gumi 3/8 x 36 hüvelyk 30 láb hosszúságú barna
€5,454.70 /Mértékegység