E JAMES & CO 380-3/4C Rubber Neoprene 3/4 Inch Thick 12 x 36 In | AB2NBH 1MXJ3

E JAMES & CO 380-3/4C gumi neoprén 3/4 hüvelyk vastag 12 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2NBH Modell: 380-3/4CKereszthivatkozás: 1MXJ3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€532.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaEgyszerű
színekfehér
durométert50A
nyúlás500%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagNeoprén gumi
Max. Hőmérséklet220 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-30 ° F
Szakítószilárdság1200 psi
Vastagság3 / 4 "
típusFDA fokozat
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.3647
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságÁr
E JAMES & CO 380-1/16A gumi neoprén 1/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MZJ 1MXC8 380-1 / 16A12 "1 / 16 "€18.71
E JAMES & CO 380-3/32A gumi neoprén 3/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MZL 1MXD1 380-3 / 32A12 "3 / 32 "€32.43
E JAMES & CO 380-1/8A gumi neoprén 1/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MZN 1MXD3 380-1 / 8A12 "1 / 8 "€32.51
E JAMES & CO 380-3/16A gumi neoprén 3/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MZQ 1MXD5 380-3 / 16A12 "3 / 16 "€45.85
E JAMES & CO 380-1/4A gumi neoprén 1/4 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MZT 1MXD7 380-1 / 4A12 "1 / 4 "€69.54
E JAMES & CO 380-3/8A gumi neoprén 3/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MZV 1MXD9 380-3 / 8A12 "3 / 8 "€97.61
E JAMES & CO 380-1/2A gumi neoprén 1/2 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MZX 1MXE2 380-1 / 2A12 "1 / 2 "€122.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 380-3/4C gumi neoprén 3/4 hüvelyk vastag 12 x 36 hüvelyk
€532.74 /Mértékegység