Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 365-3/4HGX gumi neoprén 3/4 hüvelyk vastag, 2 x 36 hüvelyk | AA9MBD 1DWU3

E JAMES & CO 365-3/4HGX gumi neoprén 3/4 hüvelyk vastag, 2 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9MBD Típus: 365-3/4HGXKereszthivatkozás: 1DWU3

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€45.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi szalag
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert70A
nyúlás200%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagNeoprén gumi
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-30 ° F
Szakítószilárdság1500 PSI
Vastagság3 / 4 "
típusMagas fok
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1835
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságHáttér típusadurométerttípusSzélességnyúlásAnyagMax. HőmérsékletÁr
E JAMES & CO 5389-1/32HGX Buna-nitril gumi 1/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9KTX 1DRK3 5389-1 / 32HGX1 / 32 "Egyszerű50AMagas fok2"400%Buna-N / nitril gumi225 F€4.01
E JAMES & CO 5389-1/16HGX gumi Buna-nitril 1/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9KTY 1DRK4 5389-1 / 16HGX1 / 16 "Egyszerű50AMagas fok2"400%Buna-N / nitril gumi225 F€7.08
E JAMES & CO 5389-3/32HGX Buna-nitril gumi 3/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9KTZ 1DRK5 5389-3 / 32HGX3 / 32 "Egyszerű50AMagas fok2"400%Buna-N / nitril gumi225 F€14.58
E JAMES & CO 5389-1/8HGX Buna-nitril gumi 1/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9KUA 1DRK6 5389-1 / 8HGX1 / 8 "Egyszerű50AMagas fok2"400%Buna-N / nitril gumi225 F€14.57
E JAMES & CO 5389-3/16HGX gumi Buna-nitril 3/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9KUB 1DRK7 5389-3 / 16HGX3 / 16 "Egyszerű50AMagas fok2"400%Buna-N / nitril gumi225 F€20.75
E JAMES & CO 5389-1/4HGX Buna-nitril gumi 1/4 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9KUC 1DRK8 5389-1 / 4HGX1 / 4 "Egyszerű50AMagas fok2"400%Buna-N / nitril gumi225 F€32.84
E JAMES & CO 5389-3/8HGX Buna-nitril gumi 3/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9KUD 1DRK9 5389-3 / 8HGX3 / 8 "Egyszerű50AMagas fok2"400%Buna-N / nitril gumi225 F€37.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 365-3/4HGX gumi neoprén 3/4 hüvelyk vastag, 2 x 36 hüvelyk
€45.59 /Mértékegység