Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 365-1/16HGXTAPE Gumi neoprén 1/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9MCQ 1DWZ5

E JAMES & CO 365-1/16HGXTAPE gumi neoprén 1/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9MCQ Típus: 365-1/16HGXTAPEKereszthivatkozás: 1DWZ5
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
€10.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi szalag
Háttér típusaRagasztóanyag
színekFekete
durométert70A
nyúlás200%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagNeoprén gumi
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-30 ° F
Szakítószilárdság1500 PSI
Vastagság1 / 16 "
típusMagas fok
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0994
Hajó magassága (cm)2.06
Hajó hossza (cm)91.92
Hajószélesség (cm)15.72
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltípusHáttér típusanyúlásSzélességAnyagMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésSzakítószilárdságÁr
E JAMES & CO 365-1 / 16HGX gumi neoprén 1/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9MAP 1DWR7 365-1 / 16HGXMagas fokEgyszerű200%2"Neoprén gumi225 F-30 ° F1500 PSI€5.90
E JAMES & CO 365-3 / 32HGX gumi neoprén 3/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9MAR 1DWR9 365-3 / 32HGXMagas fokEgyszerű200%2"Neoprén gumi225 F-30 ° F1500 PSI€8.55
E JAMES & CO 365-1 / 8HGX gumi neoprén 1/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9MAU 1DWT2 365-1 / 8HGXMagas fokEgyszerű200%2"Neoprén gumi225 F-30 ° F1500 PSI€10.10
E JAMES & CO 365-3 / 16HGX gumi neoprén 3/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9MAW 1DWT4 365-3 / 16HGXMagas fokEgyszerű200%2"Neoprén gumi225 F-30 ° F1500 PSI€14.13
E JAMES & CO 365-1 / 4HGX gumi neoprén 1/4 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9MAX 1DWT6 365-1 / 4HGXMagas fokEgyszerű200%2"Neoprén gumi225 F-30 ° F1500 PSI€18.90
E JAMES & CO 365-3 / 8HGX gumi neoprén 3/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9MAZ 1DWT8 365-3 / 8HGXMagas fokEgyszerű200%2"Neoprén gumi225 F-30 ° F1500 PSI€26.63
E JAMES & CO 365-1 / 16HGY gumi neoprén 1/16 hüvelyk vastag 4 x 36 hüvelyk | AA9MBG 1DWU7 365-1 / 16HGYMagas fokEgyszerű200%4"Neoprén gumi225 F-30 ° F1500 PSI€12.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 365-1/16HGXTAPE gumi neoprén 1/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk
€10.36 /Mértékegység