Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 320-1/4ATAPE Rubber Butyl 1/4 Inch Thickness 12 x 12 In | AB4GPW 1XWX8

E JAMES & CO 320-1/4ATAPE Rubber Butyl 1/4 Inch Thickness 12 x 12 In

Raktáron
Tétel: AB4GPW Modell: 320-1/4ATAPEKereszthivatkozás: 1XWX8

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€94.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaRagasztóanyag
színekFekete
durométert60A
nyúlás300%
befejezSima
Hossz12 "
AnyagButilgumi
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 ° F
Szakítószilárdság1200 psi
Vastagság1 / 4 "
típusÁltalános célú osztály
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7974
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)30.96
Hajószélesség (cm)30.96
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaHosszVastagságÁr
E JAMES & CO 320-1 / 16A gumibutil 1/16 hüvelyk vastagságú 12 x 12 hüvelyk | AB4GNZ 1XWU6 320-1 / 16AEgyszerű12 "1 / 16 "€22.82
E JAMES & CO 320-1 / 8A 1/8 hüvelyk vastagságú butil-butil 12 x 12 hüvelyk | AB4GPA 1XWU7 320-1 / 8AEgyszerű12 "1 / 8 "€39.35
E JAMES & CO 320-1 / 4A gumi-butil 1/4 hüvelyk vastagságú 12 x 12 hüvelyk | AB4GPB 1XWU8 320-1 / 4AEgyszerű12 "1 / 4 "€79.22
E JAMES & CO 320-1 / 16-B gumibutil 1/16 hüvelyk vastagság 12 x 24 hüvelyk | AB4GPC 1XWU9 320-1 / 16-BEgyszerű24 "1 / 16 "€57.87
E JAMES & CO 320-1 / 8B gumibutil 1/8 hüvelyk vastagság 12 x 24 hüvelyk | AB4GPD 1XWV1 320-1 / 8BEgyszerű24 "1 / 8 "€79.78
E JAMES & CO 320-1/4B gumi butil 1/4 hüvelyk vastagság 12 x 24 hüvelyk | AB4GPE 1XWV2 320-1 / 4BEgyszerű24 "1 / 4 "€158.41
E JAMES & CO 320-1/16C gumi butil 1/16 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk | AB4GPF 1XWV3 320-1 / 16CEgyszerű36 "1 / 16 "€78.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 320-1/4ATAPE Rubber Butyl 1/4 Inch Thickness 12 x 12 In
€94.78 /Mértékegység