Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 2860-3/16X gumi szilikon 3/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2MWT 1MWT7

E JAMES & CO 2860-3/16X gumi szilikon, 3/16 hüvelyk vastag, 2 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2MWT Típus: 2860-3/16XKereszthivatkozás: 1MWT7
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
€41.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi szalag
Háttér típusaEgyszerű
színekPiros
durométert60A
nyúlás200%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagSzilikon gumi
Max. Hőmérséklet400 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-60 ° F
Szakítószilárdság500 psi
Vastagság3 / 16 "
típusKereskedelmi fokozat
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2768
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3920992000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaVastagságÁr
E JAMES & CO 2860-1/32X gumi szilikon 1/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2MWN 1MWT3 2860-1 / 32XEgyszerű1 / 32 "€6.74
E JAMES & CO 2860-1/16X gumi szilikon 1/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2MWP 1MWT4 2860-1 / 16XEgyszerű1 / 16 "€11.82
E JAMES & CO 2860-3/32X gumi szilikon 3/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2MWQ 1MWT5 2860-3 / 32XEgyszerű3 / 32 "€17.82
E JAMES & CO 2860-1/8X gumi szilikon 1/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2MWR 1MWT6 2860-1 / 8XEgyszerű1 / 8 "€28.65
E JAMES & CO 2860-1/4X gumi szilikon 1/4 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2MWU 1MWT8 2860-1 / 4XEgyszerű1 / 4 "€59.04
E JAMES & CO 2860-3/8X gumi szilikon 3/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2MWV 1MWT9 2860-3 / 8XEgyszerű3 / 8 "€87.95
E JAMES & CO 2860-1/2X gumi szilikon 1/2 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2MWW 1MWU1 2860-1 / 2XEgyszerű1 / 2 "€124.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 2860-3/16X gumi szilikon, 3/16 hüvelyk vastag, 2 x 36 hüvelyk
€41.73 /Mértékegység