Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 1525S-750875-25 Viton cső 3/4 hüvelykes belső átmérő 7/8 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XWW 4CHH3

E JAMES & CO 1525S-750875-25 Viton cső 3/4 hüvelykes belső átmérő 7/8 hüvelyk külső átmérő 25 láb

Raktáron
Tétel: AD6XWW Modell: 1525S-750875-25Kereszthivatkozás: 4CHH3

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€1,686.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekFekete
KeménységA part: 60
Belül Dia.3 / 4 "
Hossz25 láb.
AnyagViton
Dia kívül.7 / 8 "
Temp. Hatótávolság-40-től 400 F-ig
Tolerancia+/- 0.032 "
típusRugalmas
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0025
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)32
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKeménységDia kívül.Temp. HatótávolságFalvastagságÁr
E JAMES & CO 1525S-7501000-25 Viton cső 3/4 hüvelykes belső átmérő 1 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XWX 4CHH4 1525S-7501000-25A part: 601"-40-től 400 F-ig1 / 8 "€3,876.09
E JAMES & CO 1525F-750875-25 Viton cső 3/4 hüvelykes belső átmérő 7/8 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XXW 4CHK8 1525F-750875 25-A part: 757 / 8 "-30 - 400 F1 / 16 "€1,740.27
E JAMES & CO 1525F-7501000-25 Viton cső 3/4 hüvelykes belső átmérő 1 hüvelyk külső átmérő 25 láb | AD6XXX 4CHK9 1525F-7501000 25-A part: 751"-30 - 400 F1 / 8 "€3,301.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 1525S-750875-25 Viton cső 3/4 hüvelykes belső átmérő 7/8 hüvelyk külső átmérő 25 láb
€1,686.51 /Mértékegység