E JAMES & CO 1524-375625 Olajálló csővezeték 5/8 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD6XVV 4CHE6

E JAMES & CO 1524-375625 Cső olajálló 5/8 hüvelyk külső átmérő 100 láb

Raktáron
Tétel: AD6XVV Modell: 1524-375625Kereszthivatkozás: 4CHE6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€451.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekFekete
KeménységA part: 60
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz100 láb.
AnyagBuna N.
Dia kívül.5 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 - 210 F
típusOlajálló
Falvastagság1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.0625
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód4009110000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszDia kívül.FalvastagságÁr
E JAMES & CO 1524-125187 Olajálló csővezeték 3/16 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD6XVK 4CHD6 1524-1251871 / 8 "100 láb.3 / 16 "1 / 32 "€199.09
E JAMES & CO 1524-125250 Olajálló csővezeték 1/4 hüvelykes külső átmérő 100 láb | AD6XVL 4CHD7 1524-1252501 / 8 "100 láb.1 / 4 "1 / 16 "€189.66
E JAMES & CO 1524-156281 Olajálló csővezeték 9/32 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD6XVM 4CHD8 1524-1562815 / 32 "100 láb.9 / 32 "1 / 16 "€200.65
E JAMES & CO 1524-187312 Olajálló csővezeték 5/16 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD6XVN 4CHD9 1524-1873123 / 16 "100 láb.5 / 16 "1 / 16 "€206.80
E JAMES & CO 1524-250375 Olajálló csővezeték 3/8 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD6XVP 4CHE1 1524-2503751 / 4 "100 láb.3 / 8 "1 / 16 "€208.86
E JAMES & CO 1524-250438 Csőolajálló 7/16 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD6XVQ 4CHE2 1524-2504381 / 4 "100 láb.7 / 16 "3 / 32 "€219.35
E JAMES & CO 1524-312438 Olajálló csővezeték 5/16 hüvelyk átmérőjű 100 láb | AD6XVR 4CHE3 1524-3124385 / 16 "100 láb.7 / 16 "1 / 16 "€219.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 1524-375625 Cső olajálló 5/8 hüvelyk külső átmérő 100 láb
€451.34 /Mértékegység