Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 11491T1C51/8B5D Gumi Buna-n 1/8 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk | AC3LXM 2UMW8

E JAMES & CO 11491T1C51/8B5D gumi Buna-n 1/8 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3LXM Model: 11491T1C51/8B5DKereszthivatkozás: 2UMW8
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
€113.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert50A
nyúlás500%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagBuna-N / nitril gumi
Max. Hőmérséklet220 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 ° F
Szakítószilárdság1500 PSI
Vastagság1 / 8 "
típusKatonai előírások
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1961
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)32.77
HS-kód4008210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzakítószilárdságHáttér típusadurométertVastagságtípusSzélességnyúlásHosszÁr
E JAMES & CO 1030-3/32HGA Gumi Neoprén 3/32 hüvelyk Vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KZN 1DTU3 1030-3 / 32HGA1200 psiEgyszerű30A3 / 32 "Magas fok12 "450%12 "€19.86
E JAMES & CO 1030-3/16HGA Gumi Neoprén 3/16 hüvelyk Vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KZQ 1DTU5 1030-3 / 16HGA1200 psiEgyszerű30A3 / 16 "Magas fok12 "450%12 "€36.54
E JAMES & CO 1030-3/8HGA Gumi Neoprén 3/8 hüvelyk Vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KZT 1DTU7 1030-3 / 8HGA1200 psiEgyszerű30A3 / 8 "Magas fok12 "450%12 "€66.62
E JAMES & CO 1030-3/4HGA gumi neoprén 3/4 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KZV 1DTU9 1030-3 / 4HGA1200 psiEgyszerű30A3 / 4 "Magas fok12 "450%12 "€114.38
E JAMES & CO 1030-3/32HGB Gumi Neoprén 3/32 hüvelyk Vastag 12 x 24 hüvelyk | AA9KZY 1DTV3 1030-3 / 32HGB1200 psiEgyszerű30A3 / 32 "Magas fok12 "450%24 "€35.59
E JAMES & CO 1030-3/16HGB Gumi Neoprén 3/16 hüvelyk Vastag 12 x 24 hüvelyk | AA9LAA 1DTV5 1030-3 / 16HGB1200 psiEgyszerű30A3 / 16 "Magas fok12 "450%24 "€62.59
E JAMES & CO 1030-3/8HGB Gumi Neoprén 3/8 hüvelyk Vastag 12 x 24 hüvelyk | AA9LAC 1DTV7 1030-3 / 8HGB1200 psiEgyszerű30A3 / 8 "Magas fok12 "450%24 "€133.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 11491T1C51/8B5D gumi Buna-n 1/8 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk
€113.98 /Mértékegység