Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNALON 342555-0SET tölcsérkészlet por vegyes tölcsérek - 6 csomag | AC9WBG 3KWP2

DYNALON 342555-0SET tölcsérkészlet, por válogatott tölcsérek – 6 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC9WBG Modell: 342555-0SETKereszthivatkozás: 3KWP2
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
€88.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítsa be a por tölcsért
színekÁttetsző
Tölcsér anyagaPoliproilén
Tölcsér Max OD2.75 ", 4.16", 6.4375 "
Csatorna felső azonosítója2.6, 3.9, 5.9 "
Teljes magasság2.75 ", 3.75", 5.125 "
Szár OD0.63, 9, 1.22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód3926909910
Származási országDE

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Széles szár, autoklávozható; A porok esetében két méretű tölcsért tartalmaz.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNALON 342555-0SET tölcsérkészlet, por válogatott tölcsérek – 6 db-os csomag
€88.38 /csomag