DYNAFORM 871150 I-beam Isofr szürke 4 x 2 hüvelyk 1/4 hüvelyk Th 20 láb | AD6VCH 4AUU1

DYNAFORM 871150 I-beam Isofr Grey 4 x 2 hüvelyk 1/4 hüvelyk Th 20 láb

Raktáron
Tétel: AD6VCH Típus: 871150Kereszthivatkozás: 4AUU1

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€628.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉn-Sugár
színekSötét szürke
Magasság4"
Hossz20 láb.
AnyagIzoftáliás poliészter tűzgátló gyanta (ISOFR)
Max. Hőmérséklet150 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-100 ° F
Gyanta típusaISOFR
Szakítószilárdság30,000 psi
Vastagság1 / 4 "
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.24
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8302416080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
DYNAFORM 871160 I-beam Isofr szürke 4 x 2 hüvelyk 1/4 hüvelyk Th 10 láb | AD6VCJ 4AUU2 8711604"10 láb.2"€255.92
ajánlatkérés
DYNAFORM 871170 I-beam Isofr szürke 6 x 3 hüvelyk 1/4 hüvelyk Th 20 láb | AD6VCK 4AUU3 8711706"20 láb.3"-
ajánlatkérés
DYNAFORM 871180 I-beam Isofr szürke 6 x 3 hüvelyk 1/4 hüvelyk Th 10 láb | AD6VCL 4AUU4 8711806"10 láb.3"€551.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAFORM 871150 I-beam Isofr Grey 4 x 2 hüvelyk 1/4 hüvelyk Th 20 láb
€628.04 /Mértékegység