DYNAFORM 871020 Rd cső Isofr Gry 1.5 Od x 1/8 hüvelykes fal 10 láb | AD6UUZ 4ATR6

DYNAFORM 871020 Rd Tube Isofr Gry 1.5 Od x 1/8 hüvelyk fal 10 láb

Tétel: AD6UUZ Típus: 871020Kereszthivatkozás: 4ATR6
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€151.94 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜvegszálas cső készlet
színekSötét szürke
Belül Dia.1.25 "
Hossz10 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 0.125 "
AnyagIzoftáliás poliészter tűzgátló gyanta (ISOFR)
Max. Hőmérséklet150 fok F
Min. Hőmérséklet Értékelés-100 fok F
Dia kívül.1.5 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.020 "
Szakítószilárdság30,000 psi
Falvastagság1 / 8 "
Falvastagság tolerancia+/- 0.019 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3917290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszHosszúság toleranciaDia kívül.Dia-n kívül MegértésFalvastagságÁr
DYNAFORM 870980 Rd cső Isofr Gry 1 külső átmérő x 1/8 hüvelykes fal 5 láb | AD6UUV 4ATR2 8709803 / 4 "5 láb.+/- 0.1875 "1"+/- 0.020 "1 / 8 "€47.21
DYNAFORM 870990 Rd cső Isofr Gry 1.5 Od x 1/8 hüvelykes fal 5 láb | AD6UUW 4ATR3 8709901.25 "5 láb.+/- 0.1875 "1.5 "+/- 0.020 "1 / 8 "€108.49
DYNAFORM 871000 Rd cső Isofr Gry 2 külső átmérő x 1/4 hüvelykes fal 5 láb | AD6UUX 4ATR4 8710001.5 "5 láb.+/- 0.1875 "2"+/- 0.040 "1 / 4 "€206.21
DYNAFORM 871010 Rd cső Isofr Gry 1 Od x 1/8 hüvelykes fal 10 láb | AD6UUY 4ATR5 8710103 / 4 "10 láb.+/- 0.125 "1"+/- 0.020 "1 / 8 "€76.41
ajánlatkérés
DYNAFORM 871030 Rd cső Isofr Gry 2 Od x 1/4 hüvelykes fal 10 láb | AD6UVA 4ATR7 8710301.5 "10 láb.+/- 0.125 "2"+/- 0.040 "1 / 4 "€353.86
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAFORM 871020 Rd Tube Isofr Gry 1.5 Od x 1/8 hüvelyk fal 10 láb
€151.94 /Mértékegység