DYNAFORM 870960 négyzet alakú cső Isofr szürke 1/4 T x 3 hüvelyk külső átmérő, négyzet 10 láb | AD6UUT 4ATP9

DYNAFORM 870960 négyzet alakú cső Isofr szürke 1/4 T x 3 hüvelyk külső átmérő négyzet 10 láb

Tétel: AD6UUT Típus: 870960Kereszthivatkozás: 4ATP9
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€281.48 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső készlet
színekSötét szürke
Bent a téren2-1 / 2 "
Hossz10 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 0.125 "
AnyagIzoftáliás poliészter tűzgátló gyanta (ISOFR)
Max. Hőmérséklet150 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-100 ° F
A téren kívül3"
A téri tűrésen kívül+/- 0.040 "
Gyanta típusaISOFR
Szakítószilárdság30,000 psi
típusNégyzet
Falvastagság0.25 "
Falvastagság tolerancia+/- 0.038 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.675
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3917290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszHosszúság toleranciaFalvastagságÁr
DYNAFORM 870860 Négyzet alakú cső Isofr szürke 1/8 T x 1 hüvelyk külső átmérő négyzet 5 láb | AD6UUG 4ATN8 8708605 láb.+/- 0.1875 "0.125 "€43.26
DYNAFORM 870870 Négyzet alakú cső Isofr szürke 1/8 T x 1.5 hüvelykes külső átmérő négyzet 5 láb | AD6UUH 4ATN9 8708705 láb.+/- 0.1875 "0.125 "€106.81
DYNAFORM 870880 Négyzet alakú cső Isofr szürke 1/8 T x 2 hüvelykes külső átmérő négyzet 5 láb | AD6UUJ 4ATP1 8708805 láb.+/- 0.1875 "0.125 "€257.85
DYNAFORM 870890 Négyszögletes cső Isofr szürke 1/4 T x 2 hüvelyk külső átmérő Négyzet 5 láb | AD6UUK 4ATP2 8708905 láb.+/- 0.1875 "0.25 "€138.90
DYNAFORM 870900 négyzet alakú cső Isofr szürke 1/4 T x 3 hüvelyk külső átmérő, négyzet 5 láb | AD6UUL 4ATP3 8709005 láb.+/- 0.1875 "0.25 "€201.63
DYNAFORM 870910 Négyzet alakú cső Isofr szürke 1/4 T x 4 hüvelykes külső átmérő négyzet 5 láb | AD6UUM 4ATP4 8709105 láb.+/- 0.1875 "0.25 "€247.53
DYNAFORM 870920 Négyszögletes cső, izofr szürke 1/8 T x 1 hüvelyk külső átmérő Négyzet 10 láb | AD6UUN 4ATP5 87092010 láb.+/- 0.125 "0.125 "€65.90
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAFORM 870960 négyzet alakú cső Isofr szürke 1/4 T x 3 hüvelyk külső átmérő négyzet 10 láb
€281.48 /Mértékegység