DYNAFORM 870570 szög Isofr szürke 1/2 hüvelykes T 4 hüvelykes láb 10 láb | AD6UTA 4ATK6

DYNAFORM 870570 szög Isofr szürke 1/2 hüvelykes T 4 hüvelykes láb 10 láb

Tétel: AD6UTA Típus: 870570Kereszthivatkozás: 4ATK6
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€580.57 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzög készlet
Szög90 fok
színekSötét szürke
CornersNégyzet
befejezSima
Láb hossz4 "x 4"
A láb hosszának tűrése+/- 0.094 "
Hossz10 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 0.094 "
AnyagIzoftáliás poliészter tűzgátló gyanta (ISOFR)
Max. Hőmérséklet150 fok F
Min. Hőmérséklet Értékelés-100 fok F
Szakítószilárdság30,000 psi
Vastagság1 / 2 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.28
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLáb hosszHosszHosszúság toleranciaVastagságÁr
DYNAFORM 870400 Szög Isofr Szürke 1/8 Th 1 x 1 hüvelykes láb 5 láb | AD6URG 4ATH7 8704001 "x 1"5 láb.+/- 0.1875 "1 / 8 "€53.12
DYNAFORM 870410 Szög Isofr Szürke 1 / 4t x 1 1/2 hüvelykes lábak 5 láb | AD6URH 4ATH8 8704101-1/2" x 1-1/2"5 láb.+/- 0.1875 "1 / 4 "€107.57
DYNAFORM 870420 Szög Isofr Szürke 1/4 hüvelyk Th 2 hüvelykes láb 5 láb | AD6URJ 4ATH9 8704202 "x 2"5 láb.+/- 0.1875 "1 / 4 "€104.48
DYNAFORM 870430 Szög Isofr Szürke 1/4 hüvelyk Th 3 hüvelykes láb 5 láb | AD6URK 4ATJ1 8704303 "x 3"5 láb.+/- 0.1875 "1 / 4 "€140.67
DYNAFORM 870440 Szög Isofr Szürke 3/8 hüvelyk Th 3 hüvelykes láb 5 láb | AD6URL 4ATJ2 8704403 "x 3"5 láb.+/- 0.1875 "3 / 8 "€155.09
DYNAFORM 870450 Szög Isofr Szürke 1/4 hüvelyk Th 4 hüvelykes láb 5 láb | AD6URM 4ATJ3 8704504 "x 4"5 láb.+/- 0.1875 "1 / 4 "€147.52
DYNAFORM 870460 Szög Isofr Szürke 3/8 hüvelyk Th 4 hüvelykes láb 5 láb | AD6URN 4ATJ4 8704604 "x 4"5 láb.+/- 0.1875 "3 / 8 "€196.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAFORM 870570 szög Isofr szürke 1/2 hüvelykes T 4 hüvelykes láb 10 láb
€580.57 /Mértékegység