Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNAFORM 870450 Szög Isofr Szürke 1/4 hüvelyk Th 4 hüvelykes láb 5 láb | AD6URM 4ATJ3

DYNAFORM 870450 Szög Isofr szürke 1/4 hüvelyk Th 4 hüvelyk láb 5 láb

Raktáron
Tétel: AD6URM Típus: 870450Kereszthivatkozás: 4ATJ3
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
€138.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzög készlet
Szög90 fok
színekSötét szürke
CornersNégyzet
befejezSima
Láb hossz4 "x 4"
A láb hosszának tűrése+/- 0.094 "
Hossz5 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 0.1875 "
AnyagIzoftáliás poliészter tűzgátló gyanta (ISOFR)
Max. Hőmérséklet150 fok F
Min. Hőmérséklet Értékelés-100 fok F
Szakítószilárdság30,000 psi
Vastagság1 / 4 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.5055
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLáb hosszHosszHosszúság toleranciaVastagságÁr
DYNAFORM 870400 Szög Isofr Szürke 1/8 Th 1 x 1 hüvelykes láb 5 láb | AD6URG 4ATH7 8704001 "x 1"5 láb.+/- 0.1875 "1 / 8 "€60.11
DYNAFORM 870410 Szög Isofr Szürke 1 / 4t x 1 1/2 hüvelykes lábak 5 láb | AD6URH 4ATH8 8704101-1/2" x 1-1/2"5 láb.+/- 0.1875 "1 / 4 "€110.84
DYNAFORM 870420 Szög Isofr Szürke 1/4 hüvelyk Th 2 hüvelykes láb 5 láb | AD6URJ 4ATH9 8704202 "x 2"5 láb.+/- 0.1875 "1 / 4 "€88.74
DYNAFORM 870430 Szög Isofr Szürke 1/4 hüvelyk Th 3 hüvelykes láb 5 láb | AD6URK 4ATJ1 8704303 "x 3"5 láb.+/- 0.1875 "1 / 4 "€119.49
DYNAFORM 870440 Szög Isofr Szürke 3/8 hüvelyk Th 3 hüvelykes láb 5 láb | AD6URL 4ATJ2 8704403 "x 3"5 láb.+/- 0.1875 "3 / 8 "€149.70
DYNAFORM 870460 Szög Isofr Szürke 3/8 hüvelyk Th 4 hüvelykes láb 5 láb | AD6URN 4ATJ4 8704604 "x 4"5 láb.+/- 0.1875 "3 / 8 "€183.67
DYNAFORM 870470 Szögű izofr szürke 1/2 hüvelyk Th 4 hüvelykes láb 5 láb | AD6URP 4ATJ5 8704704 "x 4"5 láb.+/- 0.1875 "1 / 2 "€287.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAFORM 870450 Szög Isofr szürke 1/4 hüvelyk Th 4 hüvelyk láb 5 láb
€138.69 /Mértékegység