Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 94300 Forgó csatlakozó 1/4 In.(m)npt x (f)npt | AA4VKN 13F690

DYNABRADE 94300 Forgó csatlakozó 1/4 In.(m)npt x (f)npt

Raktáron
Tétel: AA4VKN Típus: 94300Kereszthivatkozás: 13F690
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
€60.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó csatlakozó
Tömlő csatlakozás(M) NPT x (F) NPT
Beömlőnyílás1 / 4 "NPT
Hossz2.5 "
AnyagÖsszetett
Kivezetés1 / 4 "NPT
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8467895090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 94300 Forgó csatlakozó 1/4 In.(m)npt x (f)npt
€60.14 /Mértékegység