DYNABRADE 67813 2 kerekű szíjcsiszoló 21 x 29 x 29 hüvelykes 230v | AD6HKV 45J409

DYNABRADE 67813 2 kerekű szíjcsiszoló 21 ​​x 29 x 29 hüvelykes 230 V

Raktáron
Tétel: AD6HKV Típus: 67813Kereszthivatkozás: 45J409

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,913.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKétkerekű övcsiszoló
AC erősítők10
Öv SFPM800 - 8000
Övméret2-1 / 2 x 60 In.
HP1.5
Hz60
Teljes mélység29 "
Teljes magasság29 "
Teljes szélesség21 "
Fázis1
Méret (hüvelyk)2-1 / 2 x 8
Asztali munkafelület2-1 / 2 x 3-1 / 2 hüvelyk
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.84
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8465930090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkHPTeljes szélességFázisFeszültségÁr
DYNABRADE 67800 kétkerekű szalagcsiszoló 2 x 21 x 29 hüvelyk 29v | AD115HKF 6J45 6780012.11.521 "1115€4,494.11
DYNABRADE 67801 kétkerekű szalagcsiszoló 2 x 21 x 29 hüvelyk 29v | AD230HKG 6J45 6780161.521 "1230€4,494.11
DYNABRADE 67802 2 kerekű szíjcsiszoló 21 x 29 x 29 hüvelyk 230v | AD6HKH 45J397 678024.61.521 "3230€4,927.23
DYNABRADE 67803 kétkerekű szalagcsiszoló 2 x 21 x 29 hüvelykes 29v | AD460HKJ 6J45 67803-1.521 "3460€4,927.23
DYNABRADE 67804 kétkerekű szalagcsiszoló 2 ​​x 22 x 29 hüvelyk 29v | AD230HKK 6J45 678047.6322 "3230€5,420.99
DYNABRADE 67805 kétkerekű szalagcsiszoló 2 ​​x 22 x 29 hüvelykes 29v | AD460HKL 6J45 67805-322 "3460€5,420.99
DYNABRADE 67806 kétkerekű szalagcsiszoló 2 x 21 x 29 hüvelyk 29v | AD115HKM 6J45 6780615.21.521 "1115€4,603.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 67813 2 kerekű szíjcsiszoló 21 ​​x 29 x 29 hüvelykes 230 V
€5,913.03 /Mértékegység